切れ味重視
用途一般鋼
仕様1枚補強
粒度46
厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)15
硬度S
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4300
外径(Φmm)100
砥粒A
主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)6.35
粒度60
適合電気ドリル、インパクトドライバー
砥材WA
結合剤V(ビトリファイド)
適合材鉄・ステンレスなど
結合度M
低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途ステンレスや鉄への研磨作業。
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15
結合剤BF
対応機種ディスクグラインダー専用
適合材ステンレス・鉄
最高使用周速度(m/s)72
こんなお得な商品も!

ダイヤモンド砥石 両面
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。
両面使える2役タイプ。
スベリ止め下敷き付。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)
砥石サイズ(mm)204×65×7
抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。
用途ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。
適合材ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄
適合機種ディスクグラインダー専用
穴径(Φmm)22
最高使用周速度(m/s)72
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。
適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼
結合剤BF
最高使用周速度(m/s)72
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
粒度36P
砥粒キュービトロン
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
結合剤B
研削角度(°)15~30
1枚
¥659
税込¥725
当日出荷
独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。
仕様砥材・粒度・硬度:GC24M
結合剤BF
対応機種ディスクグラインダー専用
適合材石材やガラス
最高使用周速度(m/s)72
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1P
穴径(Φmm)15
粒度60
砥粒C
硬度-
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
主要切断材料FRP
1枚
¥459
税込¥505
当日出荷
切れ味重視
用途ステンレス鋼、合金鋼
粒度36
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)100
砥粒WA
補強ネット1枚
適合材ステンレス
1枚
¥269
税込¥296
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途アルミニウム、真鍮、砲金
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒C
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
適合材アルミニウム、真鍮、砲金
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。
寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1
材質(ベース)人工大理石
低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途ステンレスや鉄への研磨作業。
粒度36
適合材ステンレス・鉄
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15
結合剤BF
対応機種ディスクグラインダー専用
最高使用周速度(m/s)72
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス
粒度36
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)15
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)105
砥粒GC
適合材石材、ガラス
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
早く研げるダイヤモンド砥石。
用途家庭用庖丁から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(庖丁・カンナ・ナイフ・のみなど)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×75×15
砥石寸法(mm)厚さ約1(グリーン)
材質(台)アルミ
ステンレスみがき、塗装はがしなど表面に深いキズをつけず、美しくみがき、目づまりが少ない。
用途金属研磨(鉄・ステンレス)、バリ取り、塗装はがし
種別軸付砥石
形状円筒型
粒度80
硬度7M
使用工具マイクログラインダー
砥粒C
適合材ステンレス、鉄など
早く研げるダイヤモンドペーパー砥石。スベリ止め下敷き付。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正不要。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)
粒度人造砥石の約#3000相当
寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×65×10
適合材セラミック、超硬など
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス
粒度36
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)22
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)180
砥粒GC
適合材石材
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
粒度#140
種別ダイヤモンド砥石
軸径(Φmm)3
使用工具ハンドグラインダー、電気ドリル
適合材金属、ステンレス、コンクリート、ガラス、大理石、セラミック
両面使える2役タイプ。早く研げるダイヤモンド砥石。スベリ止め下敷き付。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正不要。丸型だから刃渡りの長い刃物も研ぎやすい。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)
粒度#400(荒研ぎ面) #1000(中仕上げ面)
直径(Φmm)150
厚さ(mm)7
適合材セラミック、超硬
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途ステンレス、鉄など金属の削り、工作に
粒度WA60P
種別軸付砥石
使用工具電気ドリル
適合材ステンレス、鉄など
オイルストーン潤滑油
用途オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為に潤滑油として使用します。
適合範囲オイルストーン
成分鉱物油100%
容量(mL)100
質量(g)120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×145
粘度ISO10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。
材質(グリップ)TPR・PP
刃部硬度HRC62±1
材質(刃)クロームバナジウム鋼
仕事量1.4倍。
エッジの長さが12cmで従来品の3.5倍。
オフセット砥石で研磨可能。
用途コンクリートのハツリ作業に。
軸径(Φmm)17
シャンク形状六角軸
材質超硬
タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。
材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼
刃幅25
全長(mm)240
取付可能対象100mm/125mm用ディスクグラインダー各種※ディスクグラインダー本体にサイドハンドル取付穴(M8、M10サイズ)左右2ヶ所がある機種に限ります
切断能力鉄筋・パイプ:直径10mm以下(100mmグラインダー使用時・砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)鉄片:厚み5mm以下幅40mm以下(砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)
最大クランプ取付幅(mm)幅:80厚み:20
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。より優れた切れ味を求めるときに使用する仕上げ研ぎ用です。荒研ぎ・中研ぎを終えた後に使用することで、より優れた切れ味にすることが出来ます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。
粒度3000
砥材溶融アルミナ質
砥石サイズ(mm)約175×55×15
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード