6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。 角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。 穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ) 穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。SK11角のみ用ドリルスタンドで使用して下さい。電気ドリル、ボール盤では使用できません。
用途角のみ用ドリルスタンドを使用して、ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ作業。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK11垂直ドリルスタンド2にセットして、角ノミが使用できます。 ドリルスタンドにセットして、角ノミが使用できます。
用途垂直ドリルスタンド2専用角ノミアダプター。 穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ) 穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。
用途穴あけ作業。 仕様前後45度角度変更可能 材質樹脂・特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 寸法(幅W×高さH)(mm)約150×390 対応機種幅80mmまでの電気ドリル取付可能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。 ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60 寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380 質量(g)3170 ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのもの ベース寸法(mm)220×160×30
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。 材質アルミダイカスト 質量(g)1100 全高(mm)(組立時)280 ベース寸法(mm)145×145×12 クランプ径(Φmm)ドリル:43 最大ストローク(mm)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷