「軟鉄角棒」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。 電源(V)単相交流100 消費電力(W)270/300 電流(A)3.2/3.3 寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270 質量(kg)18.5 回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz) 全高(mm)592 テーブル寸法(mm)162×164 穴あけ能力(mm) 鉄工8 穴あけ能力(mm) 木工24 チャック寸法(mm)13 最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103 取付軸ジャコブステーパーJT33
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

関連カテゴリ