「通線ワイヤー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
用途壁裏などでの電線の軽索引作業。
仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ
材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE
全長(m)15
先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6
破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
通線工具のスタンダード品です。しなやかで通りやすいワイヤー付先端金具です。収納に便利なケース付きです。
用途電設工具での通線作業。
全長(m)30
材質ワイヤー:PET、チューブ:PE、ケース:PVC
フレキシブル部(mm)7
曲がりの多いパイプや長距離の入線に適した通線工具です。高い柔軟性と強度に優れた3本より線タイプです。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
用途壁裏などでの電線の軽索引作業。
仕様ライン径:6mm3本より線タイプ
材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE
全長(m)30
先端径(mm)固定側先端金具:9、ワイヤー付き先端金具:8
破断荷重(kN)線材:3.7、全体:1.6
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
関連キーワード