308件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
用途エアー配管部品。 外径(Φmm)40 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 種類汎用圧力計 使用圧力(MPa)0~1 測定流体空気 ねじ取付位置メーター裏 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
用途エアー配管部品。 種類汎用圧力計 使用圧力(MPa)0~1 ねじ取付位置メーター下
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気、ドレンの排出用コックです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮 ねじの種類配管平行オネジ:G1/4
1個
489 税込538
当日出荷

水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。 材質PTFE 厚さ(mm)0.1 適合流体水、空気
1巻(5m)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ストレートユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状エルボユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。 形状エルボタイプ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 最高使用圧力(MPa)1 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 適合流体空気 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状チーズユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状サービスチーズ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

配管中のねじとウレタンホースの接続部での開閉用バルブです。ウレタンホースジョイント接続で、バンドなしで接続できます。確実に接続でき、抜けがありません。
用途空気等の流体の開閉用バルブ。 材質(本体)真ちゅう、他 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじR1/4 材質(Oリング)NBR 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
用途ホースの接続。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 仕様2MF 付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
用途ホースの接続。 形状ブレードロック H6×2M 材質(本体)ステンレス(SUS304) ねじサイズR1/4 適合ホース内径×外径(Φmm)6×11
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。 材質真鍮 使用温度(℃)-50~+150 使用圧力3.45以下 使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。 材質真鍮 形状エルボ 使用温度(℃)-50~+150 使用圧力3.45以下 使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 適合空気 形状ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。 材質真鍮 形状四角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR3/8(PT) 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。 材質真鍮 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。 材質真鍮 形状四角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/8(PT) 適合流体空気
1個
259 税込285
当日出荷

エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。 材質真鍮 形状六角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR3/8 適合流体空気
1個
589 税込648
翌々日出荷

エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。 材質真鍮 形状四角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/4(PT) 適合流体空気
1個
329 税込362
翌々日出荷

エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。 材質真鍮 形状六角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/4 適合流体空気
1個
459 税込505
翌々日出荷

エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8 使用流体空気
1個
829 税込912
当日出荷

起動時の各配管内の減圧をする交換用部品です。起動時の各配管内の減圧をするパーツです(アウトレットバルブ2409003の後継部品)。
用途起動時の各配管内の減圧用の弁。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質真鍮 タイプフラット形状 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
419 税込461
当日出荷

エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。 材質真鍮 形状四角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/2(PT) 適合流体空気
1個
539 税込593
翌々日出荷

エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。 材質真鍮 形状六角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/8 適合流体空気
1個
299 税込329
翌々日出荷

エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。 材質真鍮 形状六角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/2 適合流体空気
1個
799 税込879
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
翌々日出荷

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質(本体)真鍮 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮、クロームメッキ加工 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

8機能マルチレンチ SK11 動画あり
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。 呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ 幅(mm)75.8 奥行(mm)25 対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 刃数72 機能本体360度回転機能付き。 送り角度(°)5 許容締付トルク(N・m)62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷