29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。 仕様ソケットホルダー付 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm[inch])9.5(3/8) クリップの色 サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
1セット(8個)
1,998 税込2,198
当日出荷

SHS307BC ボルトキャッチソケットセット SK11 動画あり
ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。 狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
差込角(mm)9.5 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19 材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ 質量(g)269
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

奥まった場所での作業に最適です。全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。 仕様ソケットホルダー付 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm[inch])9.5(3/8) クリップの色 サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
1セット(8個)
2,798 税込3,078
当日出荷

面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。
用途六角ミリボルトの締め付け・緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 形状六角 差込角(mm[inch])12.7(1/2) クリップの色 サイズ(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
1セット(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷

1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途差込角9.5mmのマルチに対応するソケット9個組セット。 仕様ソケットホルダー付 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 適合サイズ(インチボルト)5/16・3/8・7/16・15/32・1/2・5/8・3/4インチ、(E型トルクスネジ)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24 クリップの色 サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・16・17・19
1セット(9個)
1,898 税込2,088
当日出荷

全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。 ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 差込角(mm)9.5 セット内容5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4インチ 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)の締付け、緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm[inch])6.35(1/4) 適合サイズ(インチボルト)7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・15/32・1/2、(E型トルクスネジ)E7・E8・E10・E12・E14・E16・E18 クリップの色 サイズ(mm)5.5・6・7・8・10・11・12・13・14
1セット(9個)
3,698 税込4,068
当日出荷

より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品です。全長185mmの細目タイプのヤスリセットです。 ヤスリ形状は、平・丸・半丸です。平は、平面・角部研削、丸は曲面研削、半丸は平面・曲面研削に適しています。
用途鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業。 セット内容細工ヤスリ平・丸・半丸 寸法(mm)平型:約185×9×5、丸型:約185×6×6、半丸型:約185×10×6 質量(g)平型:21.5、丸型:12、半丸型:26 目の粗さ細目
1セット(3本)
3,598 税込3,958
当日出荷

角がすり減って丸くなったボルト・ナットを回すことが可能です。角が丸くなったボルト・ナット、通常の角のあるボルト・ナットを回すことが可能です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。約70パーセント角が丸まったボルト・ナットにも対応できます。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。 仕様ソケットホルダー付 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm[inch])9.5(3/8) クリップの色 サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
1セット(8個)
3,998 税込4,398
当日出荷

より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品です。全長215mmの細目タイプのヤスリセットです。ヤスリ形状は、平・丸・半丸です。平は、平面・角部研削、丸は曲面研削、半丸は平面・曲面研削に適しています。
用途鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業。 寸法(mm)平型:約215×13×6、丸型:約215×8×8、半丸型:約215×14×7 質量(g)平型:56、丸型:38.5、半丸型:60
1セット(3本)
3,998 税込4,398
当日出荷

より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品です。全長185mmの細目タイプと、全長180mmの精密目タイプのセット品です。 細目タイプは、平・半丸、精密目タイプは平の形状です。平は、平面・角部研削、半丸は平面・曲面研削に適しています。
用途鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業。 適合材鉄などの一般金属 セット内容細工ヤスリ細目(平・半丸)・細工ヤスリ精密目(平) 寸法(mm)平型(精密目):約180×7×4、平型(細目):約185×9×5、半丸型:約185×10×6 質量(g)平型(精密目):12.5、平型(細目):21.5、半丸型:26
1セット(3本)
3,798 税込4,178
当日出荷

角砥石タイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途一般刃物、機械部品、スキー・スケートエッジ等の研磨作業。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭くて複雑な場所で威力を発揮します。障害物の多い狭い場所などで威力を発揮します。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。最大45度程度の角度をつけた作業も可能です。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット5個組セット。 仕様ソケットホルダー付 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm[inch])9.5(3/8) クリップの色 サイズ(mm)10・12・13・14・17
1セット(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷

角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケットです。正常なボルトも回すことが出来ます。 締め付け・緩めの両回転の使用が可能です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断 適合材木材など 内径(Φmm)20 材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬はJIS規格K01チップ2倍超高耐久です。新設計刃角は刃角25度で、圧倒的な挽きの軽さです。高品質研磨で鋭利な刃先に仕上げており最速切断でき、台金は最高精度で振れを抑制します。高品質フッ素はヤニの付着を軽減し、レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅に軽減します。
用途充電スライド丸鋸を使用して木材を切断。 材質刃先:超硬、台金:鉄 適合材木材
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。
用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。 仕様ソケットホルダー付 セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm 材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm)12.7(1/2インチ) 仕上黒仕上 クリップの色
1セット(9個)
4,798 税込5,278
当日出荷

六角穴付きボルトのインチサイズに対応しています。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 セット内容1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16インチ 材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm)9.5
1セット(9個)
2,398 税込2,638
当日出荷

ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
用途ソケットの整理、収納。 材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄 全長(mm)290 差込角(mm)12.7(1/2インチ) クリップの色 クリップ数10個
1個
859 税込945
当日出荷

六角穴付きボルトに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。六角穴付きボルトに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途六角穴付きボルトの締め付け・緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 セット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 対応ねじ六角穴付きボルト クリップの色
1セット(8個)
4,798 税込5,278
当日出荷

T型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。T型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途T型トルクスネジの締め付け・緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 セット内容T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 先端形状ヘックスローブ 対応ねじT型トルクスネジ クリップの色
1セット(8個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
用途ソケットの整理、収納。 材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄 全長(mm)210 差込角(mm)9.5(3/8インチ) クリップの色 クリップ数8個
1個
849 税込934
当日出荷

自転車メンテナンスに便利なセット内容です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・トルクスネジ、プラスネジの締め付け、緩め作業。 セット内容六角(3・4・5・6・8・10mm)・トルクス(T25)・プラス(PH2) 材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm)6.35
1セット(8個)
3,598 税込3,958
当日出荷

E型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。E型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 セット内容E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 サイズE6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 先端形状ヘックスローブ 対応ねじE型トルクスネジ クリップの色
1セット(8個)
2,498 税込2,748
当日出荷

ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
用途ソケットの整理、収納。 材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄 全長(mm)290 差込角(mm)9.5(3/8インチ) クリップの色 クリップ数12個
1個
859 税込945
当日出荷

コンプレッサの設置のための交換部品です。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。
用途コンプレッサの設置。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) セット内容M5ワッシャー・ナット(10mm六角ゆるみ止め付) 材質ゴム・鉄 穴径(Φmm)ネジ通し:約5 外径×高さH(Φmm×mm)(約)46×22 ねじ寸法(mm)M5×15長ネジ
1個
469 税込516
当日出荷

ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
用途ソケットの整理、収納。 材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄 全長(mm)210 差込角(mm)6.35(1/4インチ) クリップの色 クリップ数10個
1個
699 税込769
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ボルトです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 サイズ【根角ボルト】M8×1.25 ねじ長さ(mm)25
1個
72 税込79
4日以内出荷

自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。 セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個 材質本体:鉄、樹脂 全長(mm)約190 質量(kg)0.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード) 空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時) 最大締付トルク(N・m)40 空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4) ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10
1台
18,980 税込20,878
当日出荷