13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。 材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)530 ノズル100mmノズル 空気取入口高圧プラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。 材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)495 ノズルノーマルノズル 空気取入口高圧プラグ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高圧用のエアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業に使用します。スライドさせるだけでON・OFFと流量調整ができるので、指が疲れないし、連続作業が楽に行えます。
用途高圧用エアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業。 材質鋼鉄・真鍮・アルミ・ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)450 ノズル流量調整付 ノズル口径(Φmm)2 空気取入口高圧プラグ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。 材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)670 ノズル増風ノズル 空気取入口高圧プラグ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

高圧用ボタン式の小型ダスターです。流量調整ノズル付きです。アルミボディなので頑丈で軽量です。小型で携帯しやすいので、建築現場で使用する際に便利です。
用途高圧用の小型ボタン式エアダスター。 材質アルミ/真鍮 最高使用圧力(MPa)2.5 ノズル流量調整付 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口高圧用プラグ ノズルねじ径G1/8 配管接続方式プラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)1330 取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ) ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)1170 取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ) ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)2980 取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ) ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。2台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。 市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。 2台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台または2台の釘打機に効率よく供給します。 1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。 仕様2連結・分岐、収納ケース付き(使用時はカバーとして使えます) 材質(本体)アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)2.5 プラグ建築用高圧プラグ(1次側プラグ(入力)2か所・2次側ソケット(出力)2か所) 材質(プラグ)鋼鉄 材質(ソケット)鋼鉄、他 ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。 種類静音 潤滑方式オイルレス 消費電流(A)(50/60Hz)13/12 定格時間連続 定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。 仕様1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所 材質本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄 最高使用圧力(MPa)2.5 プラグ建築用高圧プラグ ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。 仕様SWー131 種類低騒音、低振動 定格消費電力(W)700 消費電流(A)9.5/7.9 定格時間連続 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料分解図部品表(0.42MB) 電動機(kW)0.75
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

スリム形状で設置場所に困らない静音コンプレッサです。省スペース・静音設計なので、全てのユーザーに使いやすい仕様となっています。従来品(メーカー製品比)に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
用途ダスター、タッカー、塗装、タイヤ交換、空気入れ等、様々な作業に使用。 定格消費電力(W)700 定格時間連続 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 定格電流(A)(50/60Hz)9.5/7.9 関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷