丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)2980
取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)
ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高圧用のエアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業に使用します。スライドさせるだけでON・OFFと流量調整ができるので、指が疲れないし、連続作業が楽に行えます。
用途高圧用エアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業。
材質鋼鉄・真鍮・アルミ・ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)450
ノズル流量調整付
ノズル口径(Φmm)2
空気取入口高圧プラグ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。
材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)530
ノズル100mmノズル
空気取入口高圧プラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。
材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)495
ノズルノーマルノズル
空気取入口高圧プラグ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。
材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)670
ノズル増風ノズル
空気取入口高圧プラグ
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高圧用ボタン式の小型ダスターです。流量調整ノズル付きです。アルミボディなので頑丈で軽量です。小型で携帯しやすいので、建築現場で使用する際に便利です。
用途高圧用の小型ボタン式エアダスター。
材質アルミ/真鍮
最高使用圧力(MPa)2.5
ノズル流量調整付
ノズル口径(Φmm)2
エアー接続口高圧用プラグ
ノズルねじ径G1/8
配管接続方式プラグ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)1330
取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)
ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)1170
取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)
ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。
従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。
最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。
オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。
種類静音
潤滑方式オイルレス
消費電流(A)(50/60Hz)13/12
定格時間連続
定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200
空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。
仕様SWー131
種類低騒音、低振動
定格消費電力(W)700
消費電流(A)9.5/7.9
定格時間連続
空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
関連資料分解図部品表(0.42MB)
電動機(kW)0.75
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
スリム形状で設置場所に困らない静音コンプレッサです。省スペース・静音設計なので、全てのユーザーに使いやすい仕様となっています。従来品(メーカー製品比)に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
用途ダスター、タッカー、塗装、タイヤ交換、空気入れ等、様々な作業に使用。
定格消費電力(W)700
定格時間連続
空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
定格電流(A)(50/60Hz)9.5/7.9
関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
関連キーワード