9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 黒砥 SK11 動画あり
切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)15 硬度A60P 外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断砥石 黒砥 SK11 動画あり
速さと耐久性を兼ね備えた万能タイプです。1.6mm厚で耐久性・スピードのバランスが良いです。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)15 硬度A60P 外径×厚さ×穴径(mm)105×1.6×15 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 黒砥 SK11 動画あり
丈夫で永く切れる高耐久なタイプです。2.3mm厚で耐久性重視の設計です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)15 硬度A46P 外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 黒砥 充電電動兼用 SK11 動画あり
厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。 主要切断材料ステンレス・金属類 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.8 内径(Φmm)15 砥材AZ60Q
1枚ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 黒砥切削SUPER SK11 動画あり
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15 主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
1枚ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 黒砥 MULTI SK11 動画あり
これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。 主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・石材類 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 内径(Φmm)15 砥材C60S
1枚ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 黒砥 切削 SK11 動画あり
これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。 主要切断材料ステンレス・金属類 砥材A46P 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
1枚ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)22 硬度A60P 外径×厚さ×穴径(mm)125×1.2×22 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味重視
用途一般鋼 仕様1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 黒砥