34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの5本組セットです。180度フレックスヘッド採用で、窮屈な場所でも最適なオフセット角を設定できます。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容10・12・13・14・17mm ラチェット機構あり
1セット(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷

くぼんだ場所にあるボルト、ナットにも使用可能です。40度のオフセットタイプです。強力なトルクが掛けやすく、確実にトルクを伝達します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様完全焼入れ 材質クロームバナジウム鋼 形状オフセット
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フレックスラチェットレンチ SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様首振り機構付 材質クロームバナジウム鋼 首振りあり ラチェット機構あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェットレンチ SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 ラチェット機構あり
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

濃いツヤ、ガンメタリック仕上げのメガネレンチセットです。表面にガンメタリック処理をしているので、キズが付きにくいです。プロのニーズに対応できる品質・耐久性のあるメガネレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 サイズ(mm)6×7・8×9・10×12・11×13・14×17・19×21
1セット(6本)
4,498 税込4,948
当日出荷

フレックスメガネラチェット SK11 動画あり
細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。180度首振りフリー状態と、13段階の角度調整で固定できるロック状態を任意で選択ができる新機構を採用しました。メガネ部はボルト・ナットとの接触面をより大きくする設計で、確実で安心な作業が可能であるとともに、コンパクトなレンチ外形をも実現しました。メガネ部は15度オフセット、ラチェット部での本締めも可能ですが、メガネ部で安心の作業が可能です。本体はエッジの効いたシャープなフォルムです。本体側面を厚くデザインし、手に優しい側面形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様首振り機構付 材質クロームバナジウム鋼 首振りあり ラチェット機構あり ギア数72山(送り角度5度)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの3本組セットです。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容10・13・17mm ラチェット機構あり
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷

配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ギア数72山(送り角度5度)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 タイプ首振りタイプ 首振りあり ラチェット機構あり
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。従来のメガネレンチ同様に本締めが可能です。レンチ長の制限された場所に最適なショートタイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ラチェット機構あり
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リバーシブルラチェットレンチ SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。左右回転切替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様左右切替えレバー付 材質クロームバナジウム鋼 ラチェット機構あり
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 タイプショートタイプ ラチェット機構あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なラチェットレンチです。 首振り角度は180度になります。 高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。 本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ラチェット機構あり ギア数ラチェットギア数:72山
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、素早い吊バンド施工にも対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 呼び寸法【ソケット】10mm・13mm(13mm側に蝶ネジ廻し溝付き)、【スパナ】12mmオープンヘッドスピードタイプ ギア数72山(送り角度5度)
1個
2,198 税込2,418
欠品中

1本で8サイズに対応可能なラチェットレンチです。 インナーソケットをスライドさせれば、アウターソケットでボルトを回せます。 90山ギア採用で、狭く振り幅の制限された場所で威力を発揮します。 一か所で2サイズの使用が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 長さ(mm)245 質量(g)295 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×31×245 送り角度(°)4度 サイズ(mm)8、10、12、13、14、15、17、19 ギア数90山
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

MFR1113N ダブルフレックスラチェットR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 サイズ(mm)11×13 最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下 ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

MFR1113S ショートダブルフレックスR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 サイズ(mm)11×13 最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下 ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ラチェット機構で作業効率がアップします。左右回転切替えスイッチは指で瞬時に操作できます。立ち上がり角度25度のラチェットレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様仮締め用
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管・空調・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。14mmソケット付きでラック工事にも適しています。10mm&14mmのダブルソケット仕様で、10mmのインナーソケットが奥へスライドすることで14mmソケットが使用できます。13mmソケットの切り込み部で蝶ネジ回しが可能です。落下防止コード取り付け穴付きです。72山ギア採用で細やかな動きで狭所作業で威力を発揮します。
用途電気・空調設備工事全般で使用されるボルト・ナット締め緩め作業等。 適合サイズ8、10、12、13、14mm、蝶ネジ ギア数72(山)
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

8機能マルチレンチ SK11 動画あり
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。 呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ 幅(mm)75.8 奥行(mm)25 対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 刃数72 機能本体360度回転機能付き。 送り角度(°)5 許容締付トルク(N・m)62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4-IN-1 ラチェットR SK11 動画あり
1本で4サイズに対応できます。ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。フラットな左右回転切り替えレバーは、ワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様左右切替えレバー付 ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 サイズ(mm)10×13 最大使用トルク(N・m)(10mm)71以下、(13mm)115以下 ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

MR-5S 5機能レンチスピード SK11 動画あり
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。 呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm 刃数72 送り角度(°)5 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 全長(mm)177 幅(mm)75.8 奥行(mm)25 質量(g)190 タイプスピード
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様完全焼入れ 材質クロームバナジウム鋼
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ロングタイプで奥深い場所に最適で、高トルクを掛けやすい長さです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。ソケットの突出形状はオフセットされたボルトに最適です。ラチェットレンチ側は首振りタイプで干渉物を避けての作業が可能です。早回しはラチェット側で高トルク作業はメガネ側で行うと便利です。ボディはスーパーフラット&フルポリッシュで上質な質感です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 首振角度(°)180 首振りあり ラチェット機構あり ギア数高性能72山ギア搭載
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BS3-81317RN レースウェイトリプルソケット SK11 動画あり
インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。
用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 幅(mm)75.8 刃数72 全長(mm)177 質量(g)190 奥行(mm)25 呼び寸法(ソケット)8、13、17mm 送り角度(°)5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

BS3-81013N ビットスルートリプルソケット SK11 動画あり
インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もでき、設備工事に最適です。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 幅(mm)75.8 刃数72 全長(mm)177 質量(g)190 奥行(mm)25 呼び寸法(ソケット)8、10、13mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm 送り角度(°)5
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

ショートフレックスラチェット SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。片側がラチェットの頭部、もう一方が同一サイズのスパナ頭部がついており、スパナとラチェットレンチの機能を兼ね備えています。本締めが可能です。メガネ部は、作業性の良い180度首振りタイプです。手の平に収まるコンパクトタイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 ラチェット機構あり 首振りあり
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クイックリリース機構付きでソケットを簡単に着脱でき、確実に保持します。 ラチェットレンチにセットすれば、差込角ソケットを使用することが出来ます。
用途ギアテックラチェットレンチにセットしてラチェットハンドルとしてご使用下さい。 仕様クイックリリース機構付き
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段階の首振り部のついたラチェットレンチです。ダブルジョイント(2軸機構)は障害物を2段階の首振り部でかわすことで、レンチの立ち上がり角度を抑えられ力を掛けやすく作業しやすいです。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 仕上クロームメッキ鏡面仕上 ラチェット機構あり ギア数72山(送り角度5度)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディープソケット形状のため窪んだ場所のボルト・ナットも使用できるラチェットレンチです。ディープソケットのオフセット形状を利用してボルト・ナット付近の障害物を避けて作業できます。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。回転切替レバー付きのため、レバー操作だけで回転方向を切替できます。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 仕上クロームメッキ鏡面仕上 ラチェット機構あり ギア数72山(送り角度5度)
1本
1,588 税込1,747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパナ部が特殊機構搭載でボルトからスパナ部を抜き差しすることなくスピーディーな連続作業が可能なラチェットレンチです。フレアナット、ターンバックル、床束に最適です。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。スパナ部はボルトの4面で接触するためより応力が分散するため、トルクが掛かりやすくナメにくく、安定した作業が可能。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 仕上落下防止コード用取り付け穴付き・マットクロームメッキ仕上 ラチェット機構あり ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
1セット(133点組)
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。 差込角(sq.)6.35・12.7 入組点数117 セット内容12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェスト
1セット
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)