ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
寸法(mm)300、ブレード:68
チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレードダブルブレード
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。
少量缶の塗料を素早く攪拌できます。
可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。
樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。
材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック
推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400
適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。
インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。
ステンレス製だからサビに強く清潔です。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
材質本体:SUS304
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
多羽根タイプで低粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種電気ドリル
寸法(mm)440、ブレード:80
チャック寸法(mm)10、13
ブレード多羽ブレード
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
形状スクリュー型3枚羽根ブレード
対応機種電器ドリル
適合チャック10mmチャック・13mmチャック
サイズ(mm)420
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード