9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。 砥粒電着ダイヤモンド 許容回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水を使用して研磨できるので、軽い力で滑らかな研磨が可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。お得な3枚入!
用途金属、木材、樹脂、石材などの仕上げ研磨に。 砥材CC 基材クラフト紙(ラテックス処理) タイプ乾式/湿式兼用 サイズ(mm)228×93 種別クランプ式 寸法(mm)228×93 砥粒CC 適合材金属、木材、樹脂、石材など
1セット(3枚)
359 税込395
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属・軽金属・ガラス・石材・宝飾・装飾品・プラスチック等の仕上げ研磨に最適です。
軸径(Φmm)Φ3
1個
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。 あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。 収納に便利なハードケース
用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断に セット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19 軸径(Φmm)Φ2.35
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

用途金属、ガラス、セトモノ・石材・貝ガラ・樹脂などの研磨、ツヤ出し拭き取り作業に! 軸径(Φmm)2.35 バフサイズ(Φmm)25 バフ厚さ(mm)3
1セット(2枚)
879 税込967
3日以内出荷

用途金属、ガラス、石材、貝ガラ、樹脂などの研磨万能タイプです。小物の精密研磨作業に最適。 軸径(Φmm)Φ2.35 仕様布・フェルト、研磨材付き
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷

用途金属・非鉄金属・貴金属・ガラス・タイル・陶磁器・貝殻・石材・樹脂・木材などの小物の研磨やツヤ出しに最適です。 軸径(Φmm)2.35 セット内容ブタ毛・真鍮。鋼線
1セット(3本)
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。 電源(V)AC100 消費電力(W)130 定格電流(A)無負荷時 1.5 電源コード(m)1.8m(アースクリップ付) 回転数(min-1[r.p.m])5000~10000 付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ 質量(kg)2.9 軸径Φ10mm×P1.5 研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100 本体サイズ(mm)210×120×155 定格使用時間(分)20 コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

バリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。
用途金属・非鉄金属・ステン・超硬刃・貴金属・ガラス・石材・陶磁器などのバリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。 トラスコ品番852-6254 材質電着ダイヤモンド/チタンコーティング 軸径(Φmm)円錐型丸軸:3 寸法(mm)Φ3×13t
1個
499 税込549
翌々日出荷