10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途金属・非鉄金属・貴金属・ガラス・タイル・陶磁器・貝殻・石材・樹脂・木材などの小物の研磨やツヤ出しに最適です。 軸径(Φmm)2.35 セット内容ブタ毛・真鍮。鋼線
1セット(3本)
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途タイル、ガラス、石片、貝ガラ、陶磁器、銅板、アルミ、その他の切断
1セット(10本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
サイズ(mm)Φ75×M10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

花びらのように開いているので、広い面の研磨に最適! ブラシの腰が強く、重研磨が可能です。
線径(mm)0.5 タイプヒネリローズタイプ サイズ(mm)Φ75×M10
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
サイズ(mm)Φ85×M10
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金属のサビ、塗装、バリ落とし、下地研磨、木材の研磨、研削用 ねじ径(mm)M10/P1.5 呼び径(mm)Φ75
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属のサビ、塗装、バリ落とし、下地研磨、木材の研磨、研削用 ねじ径(mm)M10/P1.5 呼び径(mm)Φ85
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒型・カップ型・ホイル型の3種類の研磨素材に合わせ、ブラシ素材も、ブタ毛・真鍮線・鋼線・フェルトバフをセットしました。
用途タイル・ガラス・石片・貝ガラ・陶磁器・銅板・アルミその他の切断に。
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒入りナイロン線。安全で研磨面をキズつけません。
用途狭い場所、カドやすみ、煙道部内面、底部などの金属のサビ落とし、塗装はがし、汚れ落としなどに大変便利です。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。 あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。 収納に便利なハードケース
用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断に セット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19 軸径(Φmm)Φ2.35
1個
5,298 税込5,828
当日出荷