軸径(Φmm)2.35
全長(mm)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
用途ガラス・セトモノの穴あけに
軸径(Φmm)2.35
全長(mm)42
粒度#180
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。
あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。
収納に便利なハードケース
用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断に
セット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19
軸径(Φmm)Φ2.35
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
様々な用途に使える先端85ピース付。収納、持ち運びに便利なハードケース入り。無段階調整機能付で、用途に合った使い方できます。オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が載った「とらのまき」付き。
用途ガラス、ボトル、陶磁器、貝がら、石材、樹脂、貴金属、装飾品、金属、ステンレス、非鉄金属、木材などに。
材質ABS+TPR
全長(mm)157
定格消費電力(W)5.6
適合軸径(Φmm)2.35
定格使用時間10分
入数先端パーツ:85
1セット
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
用途金属・非鉄金属・貴金属・ガラス・タイル・陶磁器・貝殻・石材・樹脂・木材などの小物の研磨やツヤ出しに最適です。
軸径(Φmm)2.35
セット内容ブタ毛・真鍮。鋼線
仕様精密ハイスビット/蕾型×3本、丸型ダイヤビット/直径2.0mm×1本
トラスコ品番859-2714
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
複数使用でパーツを便利に整理!
仕様軸径Φ2.35mm専用、差込み穴40穴付
材質ABS樹脂
サイズ(mm)107×75
1個
¥659
税込¥725
3日以内出荷
用途金属、ガラス、セトモノ・石材・貝ガラ・樹脂などの研磨、ツヤ出し拭き取り作業に!
軸径(Φmm)2.35
バフサイズ(Φmm)25
バフ厚さ(mm)3
1セット(2枚)
¥879
税込¥967
3日以内出荷
1セット(5本)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
マンドレル付きです。
用途彫金・模型・プラモデルなどの彫刻作業に
軸径(Φmm)2.35
適合材彫金・模型・プラモデルなど
全長(mm)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
超硬+チタンコーティングで抜群の長寿命です。
用途鉄・アルミ・鋳物・真鍮・FRPなどの固い素材の切削用
軸径(Φmm)2.35
適合材鉄・アルミ・鋳物・真鍮・FRPなど
全長(mm)42
材質超硬+チタンコーティング
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
軸径(Φmm)2.35
全長(mm)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
関連キーワード