2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラコンクロスパテ
ビニールクロスとカベにできた穴(ピン穴、釘の抜き穴、繊維壁のキズ穴、大きなキズ穴など)や柱とカベのすき間、エアコンホースとカベのすき間の穴埋め補修材です。 手にベト付かずあらゆるキズ穴につめたり伸ばしたりでき、肉やせ、ヒビ割れがなく、補修面に密着します。 メーカー姉妹品の『クロス型取りなおし3点セット』のパテ材としても使用できます。
用途クロスカベのキズ穴かくし 成分アクリル樹脂、パルプ組織 使用の目安2mm厚で約8cm2 硬化時間パテ材:約12時間(20℃の場合)※乾燥時間は、室内温度やカベ紙の状態(温度や湿度等)により異なります。
1個(5g)
599 税込659
3日以内出荷

ビニールクロス壁の欠け、破け、キズ穴を補修し、凹凸模様も補修できます。 あらゆるキズ穴につめたり伸ばしたりでき、肉やせ、ヒビ割れがなく、補修面に密着します。
用途クロスカベの欠け、破け、キズ穴補修 エンボス調のクロスカベの模様復元 成分型取りA剤:シリカ、型取りB剤:シリカ、パテ材:アクリル樹脂、パルプ組織 質量(g)50 使用の目安型取り剤:2mm厚で約5cm2、パテ材:2mm厚で約6cm2 乾燥時間パテ材:約12時間(20℃の場合)・型取り剤(A剤・B剤練り合わせ、放置後):約5分(20℃の場合)※乾燥時間は、室内温度やカベ紙の状態(温度や湿度等)により異なります。
1セット
799 税込879
当日出荷