2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室、洗面所、トイレ、台所等の狭い範囲のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ちをなおします。硬化時間は約60分なので補修したその日に使えます。
用途タイル目地の充填 使用場所浴室 液性アルカリ性 成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、酸化チタン 使用の目安幅5mm×深さ5mmに対し約4m 危険物の類別非危険物 硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。外温が低いと延びます。
1本(200g)
599 税込659
当日出荷

浴室、洗面所、トイレ、台所等の広い範囲のタイル目地の充填やタイルのヒビ割れ補修ができます。 水を加えて練るだけなのでどなたでもカンタンに作業ができます。 強力な接着力と粘着性があり固まる時の縮み、ヒビ割れ、肉やせが起きにくいです。
用途浴室、台所、トイレ等のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、減り部分の補修 使用場所浴室 液性アルカリ性 成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、防水剤 使用の目安モザイクタイル(25mm角)の場合、約2m2の目地施工ができます。 乾燥時間20℃で約24時間
1本(600g)
459 税込505
3日以内出荷

関連カテゴリ