エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)72
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
全長(mm)185
ノズル外径(Φmm)21
配管中の水・不純物・油をシャットアウトします。
トラスコ品番292-4528
質量(g)15
常用圧力(MPa)0~0.4
適合流体空気
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)
付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)
トラスコ品番292-4480
材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP
質量(g)90
最高使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)133.5
寸法B(mm)128
常用使用圧力(MPa)0.98以下
使用環境温度(℃)0~50
適合流体空気
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用圧力(MPa[kgf/cm2])(常用)0.7[7]
適合流体エアー
接続形状(1)TN-5NR ジョプラソケット(2)JN-5N ジョプラプラグ
関連キーワード