カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- パソコン/周辺機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ジョプラックス
- MB Wear(64)
- ParkerTAIYO(48)
- イチグチ(32)
- TRUSCO(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- KOA(8)
- NACHI(不二越)(6)
- 西邦工業(6)
- 東亜電子工業(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- FACOM(4)
- オープン工業(3)
- 三菱電機(3)
- KSフィルター(3)
- AC[研磨材](3)
- イスカル(2)
- サンドビック(2)
- CKD(2)
- ブランドをもっと見る
「td100」の検索結果
特価

プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR
ジョプラックス(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷驚きの軽さ!業界最軽量70g。 接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。 製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個質量(g)70吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)常用使用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ
ジョプラックス(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷全長(mm)185ノズル長(mm)72ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)21エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ
ジョプラックス(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷全長(mm)200ノズル長(mm)70ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)51エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ
ジョプラックス(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全長(mm)240ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックウォーターガン
ジョプラックス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。トラスコ品番195-6102セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)全長(mm)128材質/仕上本体:PP質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水アズワン品番64-8716-07
エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ
ジョプラックス(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷全長(mm)185ノズル長(mm)61.5ノズル口径(Φmm)最少2.5ノズル外径(Φmm)26.3エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース
ジョプラックス¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。用途作業空間を有効に使って範囲延長に。ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアーダスター
ジョプラックス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷異物混入対策のブルー部品のエアーダスター。本体、レバー、流量ツマミ、ノズルは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。仕様下接続・抗菌仕様トラスコ品番660-6337材質本体:PP全長(mm)134色ブルー/グレーノズル長(mm)26.5ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ
ジョプラックス¥6,598税込¥7,2581個当日出荷全長(mm)175ノズル長(mm)45ノズル口径(Φmm)1×13穴ノズル外径(Φmm)26エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ
ジョプラックス¥6,898税込¥7,5881個当日出荷全長(mm)220ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)47エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアーダスター ジョプラスターR(下配管用) チューブ継手仕様
ジョプラックス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷タッチチューブ仕様のジョプラスターです。用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。全長(mm)134使用温度範囲(℃)0~50ノズル長(mm)26.5ノズル口径(Φmm)3流体温度(℃)0~50エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1
プラスチックエアダスター ジョプラスターR
ジョプラックス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)25全長(mm)240質量(g)105使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアダスター ジョプラスターRABS製ラウンドノズルタイプ
ジョプラックス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷全長(mm)180ノズル長(mm)55ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)23エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター
ジョプラックス¥8,098税込¥8,9081個当日出荷焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7540セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm)
ジョプラックス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7541セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
ジョプラスターR 嵐ノズル付
ジョプラックス¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷JOPLAX PP樹脂製ロングノズルは、超軽量7g!。作業時に接触しても対象物をキズつけにくい樹脂素材を採用!。ジョプラックス社のジョプラスターR(TD-100,TU-100H)、ジョプラスターII(TD-30H)にご使用頂けます。用途機器や作業場所のほこり、水分、切粉の吹き飛ばしに。規格下プラグ仕様(床配管対応)本体寸法(mm)190×26×152本体質量(g)115常用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー
ジョプラスター用 アダプター
ジョプラックス¥598税込¥6581個5日以内出荷ジョプラスター用の標準装備ノズルです。用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。適合機種ジョプラスターR(TD-100,TU-100H)、ジョプラスターII(TD-30H)本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)8接続口G(PF)1/8メネジ×M14x1.0メネジ適合ノズルJOPLA× <嵐>ノズル