80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。
材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド 全長(mm)152 アズワン品番3-597-01
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。
材質柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系 アーム寸法(mm)Φ11×211
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。
用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装) 種別スクリューキャップ アズワン品番3-9995-01
1箱(100個)
8,498 税込9,348
当日出荷

磁石がガラスに封入されています。滑らかな表面の為、容易に洗浄する事が可能です。
耐熱温度(℃)274
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小動物の耳に穴をあける耐腐食性のパンチです。ハンドル部分が長めで握りやすいです。
用途オートクレーブ可
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り畳み式の為、保管場所をとりません。「背もたれ」があるので片手で注ぐことが可能です。
仕様下部径×全長(mm):Φ6.35×178、開口部面積(cm):上部/62、下部/0.642 材質クレーコート紙 アズワン品番3-804-01
1袋(25個)
4,798 税込5,278
当日出荷

透明なカルチャーボトルです。植物培養等に使用可能です。
用途オートクレーブ可(本体・蓋) 材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP 寸法(mm)75×75×100 容量(mL)125 アズワン品番3-601-01
1箱(12個)
6,998 税込7,698
当日出荷

細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF 耐冷温度(℃)-80℃
1箱(10袋×10本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライト付き、ポケットサイズのペン型の拡大鏡です。
倍率24~53× 寸法(縦×横)(mm)17.7×12.7 電源ボタン電池(3xLR41・テスト用付属) 質量(g)20 全長(mm)132.1 アズワン品番4-2040-01
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

ガラス製ジョイントを連結し、潤滑油の使用をなくします。スティッキングを防ぎます。
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。
用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
1箱(500本)
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

女性や小顔の方にお勧めのサイズです。 スタイリッシュかつフィット性に優れたデザインです。
材質レンズ・フレーム/ポリカーボネート、ノーズパッド/TPR 寸法(mm)160×135 質量(g)26.5 規格ANSI Z87.1準拠 アズワン品番4-3785-01 UV材(%)99.9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い書き込みエリア付きです。-80℃までの冷凍が可能です。
材質本体/PP、キャップ/HDPE 遠心強度12500G
1袋(50本)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブーツの裏にはPVC製の滑り止め付きです。 ISO9001、ISO13485、ISO14001準拠です。
材質不織布(SMS) 長さ(mm)901 ホワイト 目付(g/m2)60 アズワン品番4-4808-02 クラス(目安)100000(ISOクラス 8)
1箱(200枚)
45,980 税込50,578
当日出荷

ISOクラス8の環境でパッキングしています。
材質PP不織布・PEフィルム 目付(g/m2)56
1袋(25枚)
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。
仕様(耐遠心強度)6000G、ISO13485 2003、ISO9001:2008準拠 材質キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF 形状自立(バルクパック) 容量(mL)50 耐冷温度(℃)-80℃ アズワン品番4-3787-05
1箱(10袋×10本)
15,980 税込17,578
当日出荷

フリップタイプのため片手で容易にキャップを開けることができます。読み取りやすい黒色の目盛と、白い書き込みエリアがあります。緻密性に優れています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ/PP、キャップ/HDPE 使用温度範囲(℃)-80~+121(オートクレーブ可能) 遠心強度12500G
1ケース(20ラック×25本)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(6袋×3個)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

箱の下部に取り出し口があるため、取り出しが容易です。
成分水・イソプロピルアルコール・洗剤・帯電防止剤・曇り止め液 寸法(mm)(ワイパー)178×127 アズワン品番4-3784-01 商品タイプ使い捨てシート
1箱(120個×1枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

1箱(50個)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブーツの裏にはPVC製の滑り止め付きです。 ISO9001、ISO13485、ISO14001準拠です。
材質不織布(SMS) 長さ(mm)726 ホワイト サイズM 目付(g/m2)60 アズワン品番4-4808-01 クラス(目安)100000(ISOクラス 8)
1箱(200枚)
45,980 税込50,578
当日出荷



1箱(50個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナトリウム汚染を防ぐために非常に低いナトリウムインクを使用しています。クリーンルームでの使用に適しています。
1袋(10本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可) 容量(mL)50 アズワン品番3-038-01
1袋(500本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ボトル4本が収納でき、小物入れも備えています。
仕様小物入れ内寸(mm):128×114×72 付属品壁取り付け用ネジ×2本 材質ABS樹脂 寸法(mm)400×152×146 収納本数(本)4本 アズワン品番3-847-01 穴径(mm)Φ78
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

クロス形状により深い渦をつくり出し、早く効率的に撹拌します。
用途FDA規格適合
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ビーカーなどの淵に固定し、ガラス管や温度計を保持するクランプです。
仕様最大締付範囲(mm):5~10、適合水槽縁厚み(mm):9、滑り止め耐熱温度(℃):100 材質本体/亜鉛ニッケルメッキ、先端部/ビニール・ファイバーガラスカバー 全長(mm)89 アズワン品番3-028-01
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

破損したガラス製品や残留液体に使用可能なディスポボックスです。ポリエチレン製の袋が付属しています。
付属品透明袋(6枚) 材質本体/ダンボール、袋/PE
1ケース(6個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の攪拌子と比べ攪拌位置が高いため、底に沈んでいる試料との接触が少なくスムーズな攪拌が可能です。
材質:PTFE(FDA・USPクラスVIテフロン(R))
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1本×10袋)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験台・ベッド・椅子等に使用するのに適した3層構造の吸水パッドです。高吸水性ポリマー層が液体を最大限に保持し、においの除去をします。
1箱(15袋×10枚)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側を平らに変形させているため、他器具に据え付けて使用可能です。
用途変形型 材質硼珪酸ガラス
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
仕様対応セルロース栓:品番3-8255-08
1袋(500本)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性があり、様々な形状の容器に対応します。ウォーターバス内のウェイトとしてだけでなく、容器を安定させるためにも使用できます。
材質鉛(ビニールコーティング) 長さ(mm)300
1個
9,743 税込10,717
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



関連キーワード