20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御電源が一体型でコンパクトです。 流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
入出力アナログ信号(0~5VDC) 質量(kg)1.45 電圧(V)【流量設定】DC0.25~5、【流量出力】DC0~5 フルスケール流量100SLM 電源(V)AC100 付属品ACコード(2m) 寸法(mm)127×90×150 接続1/4in.SWL相当(4-5430-01・01のみ3/8in.SWL相当) 仕様流量設定/出力表示:スケーリング表示設定/出力表示切替:トグルスイッチ背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター
1個
269,800 税込296,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
サイズ160×33.6×105mm 継手1/4in.SWL相当 再現性±0.2%FS 通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ) 入出力アナログ信号(0~5VDC) 流量制御範囲5~100%FS 流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃) 表面処理機械加工仕上げ 流体気体 バルブ形式N/O ノーマルオープン 応答性6sec 駆動源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA 使用周囲温度(℃)5~50 85%RH以下
1個
129,800 税込142,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
仕様設定/出力表示切替:トグルスイッチ 背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター 流量出力電圧:0~5VDC 流量設定/出力表示:スケーリング表示 流量設定電圧:0.25~5VDC 付属品ACコード(2m) 質量(kg)1.45 サイズ127×90×150mm 電源AC100V 接続1/4in.SWL相当 入出力アナログ信号(0~5VDC) フルスケール流量50SLM
1個
229,800 税込252,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
仕様設定/出力表示切替:トグルスイッチ 背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター 流量出力電圧:0~5VDC 流量設定/出力表示:スケーリング表示 流量設定電圧:0.25~5VDC 付属品ACコード(2m) 質量(kg)1.45 サイズ127×90×150mm 電源AC100V 接続1/4in.SWL相当 入出力アナログ信号(0~5VDC) フルスケール流量20SLM
1個
209,800 税込230,780
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
仕様設定/出力表示切替:トグルスイッチ 背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター 流量出力電圧:0~5VDC 流量設定/出力表示:スケーリング表示 流量設定電圧:0.25~5VDC 質量(kg)1.45 フルスケール流量30SLM 接続1/4in.SWL相当 電源AC100V 入出力アナログ信号(0~5VDC) 付属品ACコード(2m) サイズ127×90×150mm
1個
219,800 税込241,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA サイズ127×38×100mm フルスケール流量200SCCM 再現性±0.2%FS 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃) 応答時間≦2sec バルブ種類NC(ノーマルクローズ) 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1
1個
209,800 税込230,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA サイズ127×38×100mm フルスケール流量50SCCM 再現性±0.2%FS 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃) 応答時間≦2sec バルブ種類NC(ノーマルクローズ) 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1
1個
209,800 税込230,780
43日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA サイズ127×38×100mm 材質(シール)フッ素ゴム 再現性±0.2%FS 応答時間≦2sec 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 耐圧力(MPa)1 流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃) バルブ種類NC(ノーマルクローズ) フルスケール流量10SCCM
1個
209,800 税込230,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA サイズ127×38×100mm 材質(シール)フッ素ゴム 再現性±0.2%FS 応答時間≦2sec 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 耐圧力(MPa)1 流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃) バルブ種類NC(ノーマルクローズ) フルスケール流量500SCCM
1個
209,800 税込230,780
43日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA 再現性±0.2%FS 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃) サイズ127×38×100mm フルスケール流量100SCCM 応答時間≦2sec バルブ種類NC(ノーマルクローズ) 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1
1個
209,800 税込230,780
43日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA サイズ127×38×100mm 材質(シール)フッ素ゴム 再現性±0.2%FS 応答時間≦2sec 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 耐圧力(MPa)1 流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃) バルブ種類NC(ノーマルクローズ) フルスケール流量5SLM
1個
209,800 税込230,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA サイズ127×38×100mm フルスケール流量2SLM 再現性±0.2%FS 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃) 応答時間≦2sec バルブ種類NC(ノーマルクローズ) 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1
1個
209,800 税込230,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA サイズ127×38×100mm 材質(シール)フッ素ゴム 再現性±0.2%FS 応答時間≦2sec 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 耐圧力(MPa)1 流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃) バルブ種類NC(ノーマルクローズ) フルスケール流量1SLM
1個
209,800 税込230,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA サイズ127×38×100mm 材質(シール)フッ素ゴム 再現性±0.2%FS 応答時間≦2sec 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 耐圧力(MPa)1 流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃) バルブ種類NC(ノーマルクローズ) フルスケール流量20SCCM
1個
209,800 税込230,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)