50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。
通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。
マルチSV最大4個設定可能。
ヒータ断線警報(CT入力)機能。
コンパクト設計で省スペース。
仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)
質量(g)約150(約105)
奥行(mm)60
保護構造IP65(前面部)
制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御
電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz
絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)
使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60
リセット手動値:0.0~100.0%
サンプリング周期50ms
熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II
取得規格CE、UL、RoHS
サイズ(mm)DIN W48×H48
積分時間(I)0~9999秒
微分時間(D)0~9999秒
各種認証CE、UKCA、UL、EAC
抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA
調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。
100msの高速サンプリング実現。
大型表示部採用による視認性向上。
制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力
警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御
入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能
取扱説明書(0.8MB)
仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)
表示方式4digit 7セグメントLED
使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60
サンプリング周期100ms
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
制御周期0.5~120秒
積分時間(I)0~9999秒
微分時間(D)0~9999秒
各種認証CE、UL
調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。
長さ(mm)50
幅(mm)48
材質/仕上PC
高さ(mm)48
出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
コンパクト設計で省スペース。
奥行(mm)45
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御
入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能
通信機能RS485(Modbus RTU方式)
取得規格CE、UL、RoHS
取扱説明書(2.0MB)
供給電圧(V)AC100~240
ON/OFF制御、PID制御をスイッチ選択できます。温度制御はもちろん出力OFF機能までダイアル設定可能です。
用途ビニール袋裁断機器に。
質量(g)69
材質/仕上プラスチック
幅(mm)48
高さ(mm)48
各種認証CE cURus
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・デジタル入力(8個)/警報出力(8個)に対応
入力種類デジタル入力
消費電力(W)5以下(最大負荷時)
チャンネル数8点
電源電圧(V)DC24
制御出力リレー出力
通信方式RS-485
取得規格CE, UL, UKCA, K
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.34MB)
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・CT入力(8個)対応
入力種類CT 入力
消費電力(W)5以下(最大負荷時)
チャンネル数8点
電源電圧(V)DC24
通信方式RS-485
取得規格CE, UL, UKCA, K
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.34MB)
温度調節器TK4L/TX4L/TCN4Lシリーズ用端子保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥3,998
税込¥4,398
22日以内出荷
ON/OFF制御/PID制御選択可能(外部スイッチ)。
偏差表示灯採用による制御状態確認が容易:偏差LED(赤色、緑色)表示、出力LED(赤色)表示。
センサ断線表示機能。
制御方式ON/OFF制御+PID制御(セルフオートチューニング採用)
電源電圧(V)AC100~240
制御出力リレー出力
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.1MB)
小型デザインで高感度温度湿度センサを内蔵しています。幅広い測定範囲 -19.9~60.0℃/0.0~99.9%RHです。
用途試験用恒温恒湿槽の制御に。
長さ(mm)30.5
幅(mm)60
材質/仕上プラスチック
測定範囲-19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH
高さ(mm)80
質量(g)55
各種認証CE
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入出力制御が可能: 最大32台まで拡張可能(最大128チャンネル)・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現・加熱/冷却の同時制御及び自動/手動制御可能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)
消費電力(W)5以下(最大負荷時)
電源電圧(V)DC24
通信方式RS-485
取得規格CE, UL, UKCA, K
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.34MB)
温度調節器TK4S/TX4S/TCN4Sシリーズ用端子保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
Relay出力、SSR駆動出力、電流出力、多様な制御出力です。
用途包装機などに。
質量(g)95
材質/仕上プラスチック
長さ(mm)90.1
幅(mm)48
高さ(mm)48
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・4チャンネル、マルチ入力/マルチレンジ/転送出力に対応・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)
消費電力(W)5以下(最大負荷時)
チャンネル数4点
電源電圧(V)DC24
制御出力伝送出力
通信方式RS-485
取得規格CE, UL, UKCA, K
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.34MB)
温度調節器TK4H/TX4H/TCN4Hシリーズ用端子保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥3,798
税込¥4,178
22日以内出荷
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・制御およびオプションモジュールを接続し、上位機器との接続を拡張・モジュールあたり最大32台(最大1,024チャンネル)制御/オプションモジュールに接続可能・RS422/RS485(PLC Ladderless, ModbusRTU), Ethernet 通信
消費電力(W)5以下(最大負荷時)
電源電圧(V)DC24
取得規格CE, UL, UKCA, K
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.34MB)
温度調節器TK4M/TX4M/TCN4Mシリーズ用端子保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥3,798
税込¥4,178
22日以内出荷
・多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMH専用保護カバー
消費電力(W)5以下(最大負荷時)
取得規格CE, UL, UKCA, K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
17日以内出荷
TCN4Mの端子台保護カバーです。
用途端子台保護カバーに。
トラスコ品番207-9812
長さ(mm)13
幅(mm)70
材質/仕上プラスチック
高さ(mm)68.5
質量(g)13
1個
¥299
税込¥329
21日以内出荷
TCN4Sの端子台保護カバーです。
用途端子台保護カバーに。
トラスコ品番207-9798
長さ(mm)22
幅(mm)48.4
材質/仕上プラスチック
高さ(mm)48.4
質量(g)10
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
RS232CからRS485に信号変換し、サージ保護回路内蔵しています。
用途通信コンバータRS232C/RS485コンバータ用。
トラスコ品番207-9961
長さ(mm)81.7
幅(mm)39
材質/仕上プラスチック
高さ(mm)23.5
質量(g)46
各種認証CE
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
通信コンバータ、USB/Serialコンバータです。
用途PC設定専用用。
トラスコ品番207-9799
長さ(mm)1500
幅(mm)11
材質/仕上プラスチック
高さ(mm)5
質量(g)41
1個
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
USBからRS485に信号変換し最大1.2mまで転送可能です。
用途様々なOS支援:Windows98、98SE、ME、2000、XP、Vista、7などに。
トラスコ品番207-9960
長さ(mm)75.5
幅(mm)39
材質/仕上プラスチック
高さ(mm)23.5
質量(g)34.5
各種認証CE
1個
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
TCN4Lの端子台保護カバーです。
用途端子台保護カバーに。
トラスコ品番207-9813
長さ(mm)13
幅(mm)94
材質/仕上プラスチック
高さ(mm)91.5
質量(g)13
1個
¥329
税込¥362
21日以内出荷
Wi-Fi⇔RS485・USBに信号変換します。最大100mまで無線通信可能です。
用途DINレール、パネル設置に。
トラスコ品番207-9959
長さ(mm)108.5
幅(mm)45
材質/仕上プラスチック
高さ(mm)93.4
質量(g)57
各種認証CE
1個
¥32,980
税込¥36,278
21日以内出荷
TCN4Hの端子台保護カバーです。
用途端子台保護カバーに。
トラスコ品番207-9930
長さ(mm)13
幅(mm)47.2
材質/仕上プラスチック
高さ(mm)91.5
質量(g)15
1個
¥299
税込¥329
21日以内出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体
制御方式ON/OFF 制御, PID 制御
取得規格CE、UL、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB)
冷凍・冷蔵専用。ON/OFF制御。入力補正。自動/手動の除霜選択。コンプレッサ始動遅延、再稼動遅延、除霜終了遅延機能
制御方式ON/OFF制御
取得規格UL、KC、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.38MB)
50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。マルチSV(最大4個)設定機能。ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)
保護構造IP65(前面部)
制御方式ON/OFF 制御, PID 制御
取得規格CE、UL、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.64MB)
製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入・出力制御。加熱/冷却の同時制御。モジュール間の通信/電源配線不要。側面コネクタ接続により31台(62チャンネル/124チャンネル)まで拡張可能
入力種類熱電対、測温抵抗体
制御方式ON/OFF 制御, PID 制御
電源電圧(V)DC24
取得規格CE、UL、UKCA、KC、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.8MB)
22.5mm幅のスリムタイプ。DINレール取付簡単。50ms高速サンプリングと±0.3%表示程度。加熱/冷却同時制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。RS485通信。ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類熱電対、測温抵抗体
制御方式ON/OFF 制御, PID 制御
電源電圧(V)AC100~240
取得規格CE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.54MB)
デジタル入力-
温度、湿度同時制御。LCDディスプレイ採用により優れた視認性。温度、湿度入力補正。出力遅延時間設定
入力種類温湿度センサ
制御方式ON/OFF 制御
電源電圧(V)AC100~240
制御出力(1)リレー出力、(2)リレー出力
警報出力2個
取得規格CE、UKCA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB) (0.52MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型表示部採用。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体
保護構造-
制御方式ON/OFF 制御, PID 制御
制御出力(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
警報出力2個
取得規格CE、UL、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.61MB) (0.61MB)
2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)
保護構造IP65
制御方式ON/OFF 制御, PID 制御
電源電圧(V)AC100~240
取得規格CE、UL、UKCA、KC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。タイマ機能で予約運転可。ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)
保護構造IP65
制御方式ON/OFF 制御, PID 制御
電源電圧(V)AC100~240
取得規格CE、UL、UKCA、KC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
関連キーワード