6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭いスペースに取付容易なフラット構造(高さ10mm)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵(直流タイプ)。 赤色表示灯による動作有・無判別。
直径(Φmm)(検出面)25 タイプコード引き出しタイプ 耐電圧AC1500V(50/60Hz)1分間 コード長さ(m)2 方向上面検出 検出距離(mm)8 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB) 検出対象磁性金属
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ直流3線式PSシリーズ
RoHS
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 コード長さ(m)2 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) タイプコード引き出しタイプ 取扱説明書(0.3MB) 検出対象磁性金属
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。上面/前面検出ラインナップ。異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
形状角型 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 ケーブル一般型 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)ピエゾブザーB2PBシリーズ
RoHS
・連続音/断続音の選択、音圧: 約98±8dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25mm、最大パネル厚さ: 6mm・保護構造:IP65(前面部)
保護構造IP65(前面部) 取付寸法(mm)Φ22/25兼用 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE, UKCA, EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.31MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)電磁ブザーB2NBシリーズ
RoHS
・強い低音、連続音、断続音の選択、音圧:12VDC 88±12dB(0.1m)、24VDC 93±12dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25、最大・パネル厚さ: 6mm。・保護構造:IP30 ( 前面部 )
保護構造IP30(前面部) 取付寸法(mm)Φ22/25兼用 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE, UKCA, EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.24MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 方向前面検出 電源電圧(V)AC100~240 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(0.5MB) 検出対象磁性金属
1個
3,198 税込3,518
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)