「TDT」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外径Φ6~13mm、肉厚1mmの透明パイプ内の液体有無を検出。小型サイズ:W23 x H14 x L13mm。動作モード選択ボタンでライトオン/ダークオン動作モードの選択が可能。動作モード表示灯
保護構造IP64
検出方式透過型
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB) (0.35MB)
小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
用途製品移動ラインの製品検出に。
材質検出部:PC
長さ(mm)18
幅(mm)12
材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM
高さ(mm)32
材質(ケース)PC
電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)
光源赤外LED
制御出力NPNオープンコレクタ
使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70
接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)
材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ
取得規格CE
材質(ボルト)SCM
材質(ナット)SCM
材質(ブラケット)SPCC
各種認証CE
出力形式NPNオープンコレクタ出力
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
用途製品移動ラインの製品検出に。
長さ(mm)20
幅(mm)10.6
材質/仕上ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM
高さ(mm)32
寸法(m)透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A)
各種認証CE
出力形式NPNオープンコレクタ出力
プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。
長距離でも識別可能な表示灯。
ライトオン/ダークオンスイッチ切替。
安定入光表示灯による安定動作確認。
取扱説明書(0.5MB)
接続コード引き出しタイプ2m
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間
横幅7.2mmの超小型サイズ。微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mm。ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用。IP67保護構造
保護構造IP67
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.38MB)
長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。
ライトオン/ダークオンスイッチ切替。
感度調整ボリューム内蔵。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
相互干渉防止機能(透過型を除く)。
出力NPNオープンコレクタ
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP65(IEC規格)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×11×32
取扱説明書(5.1MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。ライトON/ダークON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。
用途印刷用紙の積載量検出に。
仕様ボリューム式感度調節
長さ(mm)20
幅(mm)11
材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
高さ(mm)32
検出方式透過形
各種認証CE
出力形式トランジスタ出力
小型、省スペース取り付け可能。
検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。
上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
接続コード引き出しタイプ2m
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP64(IEC規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
厚さ3.7mmの超薄型サイズ。微小物体検出可能:透過型Φ2mm、拡散反射型・BGS反射型 Φ0.2mm。BGS方式を採用し、検出時の背景物体の色、材質による誤差を最小化。ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用。IP67保護構造
保護構造IP67
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.46MB) (0.46MB)
特殊コーティングにより油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67G 耐油強化保護構造(JEM規格)
保護構造IP67、IP67F(JEM規格)
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.4MB)
油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67F 防油強化保護構造(JEM規格)
保護構造IP67、IP67F(JEM規格)
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.41MB)
関連キーワード