カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 科学研究・開発用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コンサス
- KITO(キトー)(1,157)
- BIGM(丸山製作所)(331)
- SMC(170)
- 長野計器(109)
- ニッセイ(95)
- PISCO(ピスコ)(78)
- brembo(29)
- DAYTONA(デイトナ)(27)
- コガネイ(26)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(26)
- プロトブレンボ(24)
- 三ツ星ベルト(22)
- 住友電工ハードメタル(22)
- VISHAY(20)
- CKD(19)
- ノーブランド(18)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- AFAM(アファム)(17)
- ブランドをもっと見る
「3s-15」の検索結果

SUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズ
コンサス¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
SUS316L ロングヘルール ZFL-S3シリーズ
コンサス¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
SUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズ
コンサス¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から8日以内出荷サニタリーサイズ用3Kクランプ。、手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。、ヘルール接続時の使用に最適。仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304
SUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズ
コンサス¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス316L。、面間50L。、呼び径:8A/10A/15A、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
316L 10Kフランジボールバルブ
コンサス¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷圧力損失の少ないフルポート構造です。 標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。 全開、全閉の2点でキーロックができます。 面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。 帯電防止機構付です。 異常昇圧防止孔付です。 ハンドル固定機能付きです。仕様禁油可材質(本体)ステンレス316L機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ
SUS316L ヘルールチーズ ZTE-FS3シリーズ
コンサス¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズ
コンサス¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
SUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズ
コンサス¥5,898~税込¥6,488~1個6日以内出荷溶接オネジアダプター。、管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。、各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。、様々なステンレスサニタリー配管用。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●同種・異種:異種●接続部形態:溶接x管用ねじ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●継手材質:SUS316L
SUS 316L ブラインドライナー ZLB-S3シリーズ
コンサス¥2,277税込¥2,5051個7日以内出荷から8日以内出荷ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。