カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(53)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 科学研究・開発用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コンサス
- モノタロウ(1)
- SMC(356)
- 三木プーリ(171)
- MAZDA(マツダ)(96)
- SAMTEC(65)
- 三菱マテリアル(57)
- 日野自動車(57)
- 椿本チエイン(50)
- KITO(キトー)(44)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- メイキコウ(42)
- Qlight(24)
- 日研工作所(21)
- omron(オムロン)(20)
- 大阪魂(20)
- TRUSCO(19)
- イトーキ(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- 京セラ(17)
- ブランドをもっと見る
「s-140」の検索結果

304 フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
真空用NW SUSクランプ
コンサス¥9,398税込¥10,3381個当日出荷NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.形状NW SUSクランプ材質ステンレス
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から8日以内出荷本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 NWレデューサー
コンサス¥11,200税込¥12,3201個当日出荷から12日以内出荷各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。仕様●材質:SUS304
304 NWレデューサー
コンサス¥10,700税込¥11,7701個当日出荷各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-90
304 NWブランクフランジ
コンサス¥2,290税込¥2,5191個7日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-45
304 NWロングフランジ
コンサス¥4,690税込¥5,1591個7日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-35
304 10Kフランジボールバルブ
コンサス¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷圧力損失の少ないフルポート構造です。 標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。 全開、全閉の2点でキーロックができます。 面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。 帯電防止機構付です。 異常昇圧防止孔付です。 ハンドル固定機能付きです。仕様禁油可材質(本体)ステンレス304機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ
SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ
コンサス¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ
コンサス¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から13日以内出荷ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
304 真空用NWゲージポート NWGP-S1シリーズ
コンサス¥19,000税込¥20,9001個8日以内出荷真空ゲージなどを差し込んで使用できるNWフランジ付ゲージポートです。真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-64
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ
コンサス¥19,800税込¥21,7801個8日以内出荷から15日以内出荷フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。仕様●材質:SUS304
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ
コンサス¥14,900税込¥16,3901個8日以内出荷から16日以内出荷。フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。仕様●材質:SUS304
304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ
コンサス¥3,890税込¥4,2791個7日以内出荷真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9554-10
304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ
コンサス¥3,890税込¥4,2791個7日以内出荷真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9554-12
304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ
コンサス¥4,390税込¥4,8291個7日以内出荷から8日以内出荷。真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。仕様●材質:SUS304材質SUS304