「sサイズ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質SUS304
形状ヘルール
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質SUS304
形状ヘルール
構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。
弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。
全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。
開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。
シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
仕様禁油可
材質(本体)ステンレス304
接続形状ヘルール
バルブ種類バタフライバルブ
材質ステンレス304
形状同心レデュサー
3ピースボディー、フルポート構造です。
標準ロックハンドルですので安全を確保できます。
ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。
エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。
キャビティーシートを採用しており、弁内部の液溜りが極少です。
材質(本体)ステンレス316
バルブ種類ボールバルブ
仕様禁油可
クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。
ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。
ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。
レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。
許容圧力範囲・・・1MPa以下にて。
材質ステンレス304
形状ヘルール
圧力範囲(MPa)1以下
異径タイプもあります。
材質SUS316L
形状ヘルール
材質ステンレス304
形状ヘルール
寸法L(mm)11
構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。
シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。
食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。
非常に軽量でコンパクトです。
材質シートリング:EPDM
材質(本体)ステンレス304
ハンドル形状グリップ式
バルブ種類バタフライバルブ
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質SUS304
形状ヘルール
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質PTFE
形状ヘルール
こんなお得な商品も!

3Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
材質ステンレス304
形状ヘルール
一方・二方・異径へルールチーズもあります。
材質ステンレス316L
形状ヘルール
構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。
弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。
全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。
開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。
シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
材質(本体)ステンレス316L
バルブ種類バタフライバルブ
仕様禁油可
接続形状ヘルール
ロングタイプもあります。
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質バイトン
形状ヘルール
材質PTFE SAND
形状ヘルール
構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。
シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。
食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。
非常に軽量でコンパクトです。
材質シートリング:EPDM
材質(本体)ステンレス316L
ハンドル形状グリップ式
バルブ種類バタフライバルブ
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
ロングタイプもあります。
材質ステンレス316L
形状ヘルール
材質ステンレス304
形状偏心レデュサー
ユニオン継手用ガスケットです。、その他H型ガスケットもあります。
3A規格(米国乳業規格)のヘルール用ガスケットです。
3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手用クランプです。
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質SUS316L
形状ヘルール
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9154-45
1個
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
材質ステンレス316L
形状偏心レデュサー
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:900mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9153-70
1個
¥15,200
税込¥16,720
18日以内出荷
材質ステンレス316L
形状同心レデュサー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ