カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(57)
- 科学研究・開発用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コンサス
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(637)
- SMC(505)
- MAZDA(マツダ)(482)
- 日野自動車(172)
- ホンダ(118)
- YAMAHA(ヤマハ)(66)
- TRUSCO(53)
- AMPHENOL(49)
- IDEC(和泉電気)(42)
- OSG(オーエスジー)(39)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 大阪魂(36)
- ノーブランド(35)
- SHIMANO(シマノ)(35)
- カツイチ(30)
- イナバ(26)
- エスコ(24)
- 椿本チエイン(24)
- ブランドをもっと見る
「s34」の検索結果

316L ブラインドヘルール
コンサス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷厚みが薄いタイプもあります。 1~3S:6.4t 4S:7.9t材質ステンレス316L形状ヘルール寸法L(mm)11
316L フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316L接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
316L NWショートフランジ
コンサス¥3,790税込¥4,1691個7日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-28
316L NWブランクフランジ
コンサス¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷。クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L材質SUS316L
SUS316L ロングヘルール ZFL-S3シリーズ
コンサス¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
316L NWロングフランジ
コンサス¥6,490税込¥7,1391個8日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-40
316L 10Kフランジボールバルブ
コンサス¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷圧力損失の少ないフルポート構造です。 標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。 全開、全閉の2点でキーロックができます。 面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。 帯電防止機構付です。 異常昇圧防止孔付です。 ハンドル固定機能付きです。仕様禁油可材質(本体)ステンレス316L機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ
316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズ
コンサス¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316Lで、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズ
コンサス¥3,990税込¥4,3891個7日以内出荷真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9554-16
316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズ
コンサス¥4,270税込¥4,6971個8日以内出荷真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9554-15
316L NWレデューサー NWRC-S3シリーズ
コンサス¥11,300税込¥12,4301個12日以内出荷各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。口径の違う配管同士を繋ぐための変換フランジです。仕様●材質:SUS316Lアズワン品番65-9554-61