カテゴリ

  • 機構部品(33)
  • メカニカル部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 農業機械(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 作業工具(6)
  • エンジン工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s34 o」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

    OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

    マスオカ(85件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(161件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Oリング S34 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S34

    BIGM(丸山製作所)
    859税込945
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格S34部品名称Oリング S34図解NoSSA-S1002(4)-1 動力噴霧機部品_No.54、SSA-α1002ST 動力噴霧機部品_No.54、SSA-α1001S 動力噴霧機(2)部品_No.21、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.6、SSA-S1002 動力噴霧機部品_No.54、SSA-α1001ST 動力噴霧機(2)部品_No.21、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(2)部品_No.6、SSA-S1000 動力噴霧機部品_No.53
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S34 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S34

    NOK
    57税込63
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0526-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S34 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S34

    NOK
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0526-N3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)33.5内径許容差(mm)±0.3
  • Oリング(S-34) KITACO

    Oリング(S-34)

    KITACO
    91税込100
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品パーツNo.APE50 ボトムケース
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(43件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • O RING S34 ホンダ

    O RING S34

    ホンダ
    249税込274
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • FCR(34) P/S Oリング(W9351-11028) KEIHIN

    FCR(34) P/S Oリング(W9351-11028)

    KEIHIN(5件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
  • Oリング S(固定用)赤シリコン ノーブランド

    Oリング S(固定用)赤シリコン

    ノーブランド(2件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
    用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • S ナイロンコイルチューブ ニッタ

    S ナイロンコイルチューブ

    ニッタ
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
    コイル復元力に優れ、伸び癖がつき難いチューブです。耐圧性能と耐熱性能に優れています。
    材質ナイロンオレンジ使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)1.2(at20℃)使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧、耐熱
  • (MD34)カムシャフトO/S ミツビシ

    (MD34)カムシャフトO/S

    ミツビシ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(1件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)

    武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングS番(1Aニトリルゴム)

    森清化工(8件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング(EPDM70) 大阪魂

    Oリング(EPDM70)

    大阪魂
    48,534税込53,387
    1袋(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

    森清化工(3件のレビュー)
    129税込142
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
  • Oリング S(固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング S(固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトソケット用Oリング TRUSCO

    インパクトソケット用Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • (MB34)F/ハブ O/S(OUT) ミツビシ

    (MB34)F/ハブ O/S(OUT)

    ミツビシ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • (MH034)F/ホイルO/S 三菱ふそう

    (MH034)F/ホイルO/S

    三菱ふそう
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM ノーブランド

    Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM

    ノーブランド
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
    用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    629税込692
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
  • Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド(1件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング(パーフロPB70) 大阪魂

    Oリング(パーフロPB70)

    大阪魂
    13,223税込14,545
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4C-S 大阪魂

    Oリング 4C-S

    大阪魂
    9,474税込10,421
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4D-S 大阪魂

    Oリング 4D-S

    大阪魂
    14,327税込15,760
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称Oリング図解NoSSA-S600 2001ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-S600DX 2001ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-S602DX エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-F505 エンジン オイルパン部品_No.110、SSA-S600 1997ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-G650 エンジン オイルパン部品_No.110、SSA-α510DX エンジン(オイルゲージ)部品_No.3、SSA-F616 エンジン(オイルパン)部品_No.11、SSA-S600DX 1997ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-α510 M-A エンジン(オイルゲージ)部品_No.3、SSA-S1000 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.34、SSA-S1002 エンジン クランクケース・オイルパン ~2004年6月部品_No.34、GX-1500J ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.59、SSA-F616M エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-S600 1996ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-α510-110 エンジン(エアクリーナ,フューエルフィルタ,オイルゲージ,オイルスイッチ,銘板)部品_No.3、SSA-α1000ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.59、SSA-S602DXVT エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.34、SSA-α1001ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.59、SSA-α510DX M-A エンジン(オイルゲージ)部品_No.3、SSA-α510 エンジン オイルゲージ部品_No.3、SSA-α1002ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.59、SSA-α520 エンジン(クランクケース,オイルパン,オイルゲージ)部品_No.34、L4-530DW エンジン オイルパン部品_No.110、SSA-S602DXM エンジン オイルパン部品_No.11
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称Oリング図解NoBSM-1220L-D 第2段ブーム 左部品_No.36、AD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.34、MD3010M 畝用ミスト噴頭部品_No.28、MD6000 ミスト装置(15リットル)部品_No.34、MSB2200R ポンプ分解部品_No.22、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.22、DK-57-3 ミスト装置(26リットル)部品 Oリング_No.34、SSA-F616(4)-1 トランスミッション分解部品_No.50、MD6010 畝用ミスト噴頭部品_No.28、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.36、SSA-S611 トランスミッション分解部品_No.50、MD571TS-A ミスト装置(26リットル)部品_No.34、MD600 畝用ミスト噴頭部品_No.28、MJI-310 ステアリング部品_No.28、BSM-1220L-D 第2段ブーム配管 左部品_No.44、AD471 ミスト装置(15リットル)部品_No.34、MD2300 畝用ミスト噴頭部品_No.28など