小型・強力で使い易い。
消音装置が働き、排気音は静かです。
速度調整が容易です。
左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。
正逆回転タイプ
用途10mm以下の穴あけ作業。
自動車鈑金、補修作業。
あらゆる小口径の穴あけ作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1800
トラスコ品番852-3132
全長(mm)186(チャック付)
質量(kg)1.18(リードホース付)
全高(mm)148(チャック付)
穴あけ能力(mm)10
使用ホース内径(Φmm)6.5
騒音レベル(dB(A))85.5
空気消費量(Nm3/min)0.52
コンプレッサー(kW)2.2
振動3軸合成値(m/s2)2.1
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
小型・軽量で使い勝手良く、Φ6mmまでの穴あけ作業にご使用頂けます。
用途主に住宅関係のアルミサッシ、トラックの架装、自動車鈑金、弱電機作業等、あらゆる穴あけ作業に幅広くご使用頂けます。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800
全長(mm)133(チャック付)
質量(kg)0.63(リードホース付)
全高(mm)125(チャック付)
穴あけ能力(mm)6
使用ホース内径(Φmm)6.5
空気消費量(m3/min)0.44
騒音レベル(dB(A))85
ホース取付口Rc1/4
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)2.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード