3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・強力で使い易い。 消音装置が働き、排気音は静かです。 速度調整が容易です。 左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。 正逆回転タイプ
用途10mm以下の穴あけ作業。 自動車鈑金、補修作業。 あらゆる小口径の穴あけ作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1800 トラスコ品番852-3132 全長(mm)186(チャック付) 質量(kg)1.18(リードホース付) 全高(mm)148(チャック付) 穴あけ能力(mm)10 使用ホース内径(Φmm)6.5 騒音レベル(dB(A))85.5 空気消費量(Nm3/min)0.52 コンプレッサー(kW)2.2 振動3軸合成値(m/s2)2.1
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

小型・軽量で使い勝手良く、Φ6mmまでの穴あけ作業にご使用頂けます。
用途主に住宅関係のアルミサッシ、トラックの架装、自動車鈑金、弱電機作業等、あらゆる穴あけ作業に幅広くご使用頂けます。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800 全長(mm)133(チャック付) 質量(kg)0.63(リードホース付) 全高(mm)125(チャック付) 穴あけ能力(mm)6 使用ホース内径(Φmm)6.5 空気消費量(m3/min)0.44 騒音レベル(dB(A))85 ホース取付口Rc1/4 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)2.2
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
24 税込26
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)