小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
用途(サンディング仕様)。シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)。シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000
ペーパー径(Φmm)75
付属品スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚
トラスコ品番423-7421
全長(mm)204(パッド含)
質量(kg)0.82(パッド含)
全高(mm)86(パッド含)
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))81.5
空気消費量(Nm3/min)0.45
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
オービットダイヤ(mm)5(ディアルアクションで使用の場合)
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。
用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。
タイプ吸塵式(マジック付)
仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/5mm
トラスコ品番295-4222
全長(mm)182(パッド付)
質量(kg)1.05(パッド付)
全高(mm)95(パット付)
空気消費量(m3/min)0.38
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500
ホース口金取付ねじRc1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー2.2kw
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
関連キーワード