14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研 動画あり
小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業 全長(mm)175 差込角(mm)12.7 全高(mm)179 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600 騒音レベル(dB(A))79 実用トルク範囲(N・m)100~350 能力ボルト径(mm)16
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N型クラッチ採用により安定した打撃であり、クラッチ部 のグリースの飛散がない。超軽量で、高い締付力がある。先端がリテーナリング仕様でソケットが落ちにくい。可倒式防振ハンドルの採用
用途大型トラックやバスのタイヤ交換作業に。建設機械・ブルドーザーの分解組立作業二 トラスコ品番224-2140 セット内容カップリングプラグ(30PM相当) 材質鉄・アルミ 全長(mm)506 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500、4500(右回転、左回転) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.63 最大締付トルク(N・m)1800、右回転:1370、左回転:1370 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc3/8 振動(3軸合成値)6.7 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 排気方向側方 ハンマータイプN型クラッチ
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

低振動、低騒音で5.0Ahリチウムイオン電池搭載のハイパワーです。 電池の残容量目安の表示機能を備えています。
用途乗用車・小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に、建設機械・フォークリフトの整備作業に 差込角(sq.)12.7 トラスコ品番224-9077 セット内容電池パック(KB9L54J)×2個、充電器(KC-L81J)、工具ケース 材質本体ケース:樹脂、Eproクラッチ:鉄 質量(kg)2.6 黒/緑 打撃数(min-1[回/分])2400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1550 充電時間(分)約60
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に 黒/緑 機能LEDライト機能付 差込角(sq.)19 仕様充電インパクトレンチ本体のみ トラスコ品番764-7930 セット内容本体のみ 質量(kg)2.7 タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900 充電時間(分)55 打撃数(min-1)2200
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1”SQの中で最軽量クラスの「6.0kg」を実現。打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用。操作性の良い4段階式のエアーレギュレータを内蔵。視認性及び本体保護のプロテクタを採用。ISO式に対応する33HEXソケット(ボールロック式)を付属。スマートなボディとは反比例のパワフルさ。左回転(緩め方向)高出力型インパクトレンチ。打撃方式は空研独自のN型クラッチ機構を搭載。大きく見やすい流量調整ダイヤルは4段階
用途大型車のISO式ホイールナットの脱着作業用 仕様【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6 全長(mm)448(ソケット無) 空気消費量(m3/min)左:0.58/右:0.56 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])左:6500/右:5500 ホース口金取付ねじRc3/8 騒音レベル(dB(A))左:94/右:99 実用トルク範囲(N・m)左:300~1370/右:250~1140 能力ボルト径(mm)38
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に 差込角(sq.)19 仕様充電インパクトレンチ本体のみ仕様 付属品(充電器)KC-L18J、(電池パック)KB9L62J トラスコ品番764-7948 セット内容電池パック(KB9L62J)×1個、充電器(KC-L81J) 質量(kg)3.6 黒/緑 タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900 機能LEDライト機能付 充電時間(分)55 打撃数(min-1)2200
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃部の国際特許取得済製品 打撃が安定 従来品のような打撃の「みだれ」はありません 小型・超軽量 従来品とは1~2クラスの差があります 安定した潤滑機能 必要な部分からグリースが飛び散りません 耐久性 従来品のようなジャンプ作用はありません
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルト脱着作業、Uボルト脱着作業、大型トラックエンジンの分解整備作業、橋梁・鉄骨の組立作業 セット内容カップリングプラグ 30PM 材質アルミニウム 寸法(mm)19角 タイプN型クラッチ 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.58(Normal) 使用ホース(mm)9.5 ホース口金取付ねじRc3/8 騒音レベル(dB(A))83 実用トルク範囲(N・m)250~1、100 能力ボルト径(mm)27 コンプレッサー(kW)7.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業 差込角(sq.)12.7 能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16 実用トルク(N・m)50~260 全長(mm)143 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500 騒音レベル(dB(A))75 商品タイプ本体 種類普通ボルト ボルト寸法M16×25mm 材質鉄板(厚み10mm) 締付ボルト(本数)約1900本
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

小型・軽量「1.6kg」で高回転、高出力 打撃機構は独自のN型クラッチ機構を採用 操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 本体を保護するプロテクタの採用
付属品カップリングプラグ20PM×1個 全長(mm)179 質量(kg)1.6 差込角(mm)12.7 全幅(mm)60 全高(mm)179 空気消費量(m3/min)0.3 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600 騒音レベル(dB(A))79 能力ボルト径(mm)12
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。1回転で2打撃するツーハンマクラッチを採用しています。オイルバス式クラッチで耐久性があります。防振効果のあるデットハンドルを採用しています。
用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。耐久性に優れています。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 最大締付トルク(N・m)650 トラスコ品番364-0949 全長(mm)312 質量(kg)5.4 タイプツーハンマクラッチ 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.60 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)19 ホース取付口Rc3/8 排気方向前方
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

独自の防振構造により振動レベルを従来機の約40%低減しました。 1回転2打撃するツーハンマークラッチの採用で作業能率が高い。 オイルバス式クラッチの採用で耐久性が高い。 前方斜め45度の排気。
用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業 橋梁や、造船、バルブ、建機等、長時間の組立て作業にも一段と能力を発揮 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500 付属品カップリングプラグ30PM、六角棒スパナ5mm、六角穴付きボルトM6×22 全長(mm)378 質量(kg)6.3 全幅(mm)249 全高(mm)173 構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.6 軸心より側面まで(mm)43 騒音レベル(dB(A))97 能力ボルト径(mm)19 ホース取付口Rc3/8 差込角(sq.)19 振動3軸合成値(m/s2)4
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業 差込角(sq.)12.7 能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16 実用トルク(N・m)50~260 全長(mm)143 全高(mm)249(電池付) 質量(kg)1.8 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500 騒音レベル(dB(A))75 種類普通ボルト ボルト寸法M16×25mm 材質鉄板(厚み10mm) 締付ボルト(本数)約1900本 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)実用:約40、フル:約60 バッテリーリチウムイオン
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000 実用トルク範囲(N・m)150~580 全長(mm)200(ソケット含まず) 質量(kg)3.1(ソケット含まず) 差込角(mm)19 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))88 能力ボルト径(mm)20 空気消費量(Nm3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)8 コンプレッサー(kW)3.75
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3700 実用トルク範囲(N・m)1000~2450 トラスコ品番295-4451 全長(mm)531(ソケット含まず) 質量(kg)11.6(ソケット含まず) 差込角(mm)25.4 ホース口金取付ねじRc1/2 騒音レベル(dB(A))98 能力ボルト径(mm)45 空気消費量(Nm3/min)0.75 使用エアーホース内径(Φmm)12 コンプレッサー(kW)7.5
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷