商品豆知識
充電状態表示。充電器・電池パック異常表示。冷却充電機能付
トラスコ品番764-7883
質量(kg)0.9
種類充電器
表示部充電状態表示
消費電力(VA)198
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
低振動、低騒音で5.0Ahリチウムイオン電池搭載のハイパワーです。
電池の残容量目安の表示機能を備えています。
用途乗用車・小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に、建設機械・フォークリフトの整備作業に
差込角(sq.)12.7
トラスコ品番224-9077
セット内容電池パック(KB9L54J)×2個、充電器(KC-L81J)、工具ケース
材質本体ケース:樹脂、Eproクラッチ:鉄
質量(kg)2.6
色黒/緑
打撃数(min-1[回/分])2400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1550
充電時間(分)約60
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
大型車のホイールナットの脱着作業に開発された充電式のトルクセッターです。取り回しが容易なコードレス式です。3種類の設定トルクをワンタッチで切替えができます。大きく明るい表示パネル(締付けトルクはLED表示、設定トルクは液晶画面)1バッテリーで約200本の締付け作業が可能です。ワンタッチで最大800N・mの緩め作業が可能です。「本締め」からの作業に!
セット内容ETS-800X製品本体、電池パック(21.6V・4Ah)×2個、充電器、コンビソケット1SQ×21SQ・41HEX、ソケット1SQ×33HEX、反力受けC.P(JIS標準)、反力受けC.P(ISO8・10)、プラ段ケース黒、緩衝材ブルー
全長(mm)449(ソケット無)
質量(kg)6.6(電池パック付)
差込角(mm)25.4
全高(mm)310(ソケット無)
最大トルク(N・m)800
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7
騒音レベル(dB(A))73
設定トルク(Nm)200~800
1セット
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業
差込角(sq.)12.7
能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16
実用トルク(N・m)50~260
全長(mm)143
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500
騒音レベル(dB(A))75
商品タイプ本体
種類普通ボルト
ボルト寸法M16×25mm
材質鉄板(厚み10mm)
締付ボルト(本数)約1900本
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業
差込角(sq.)12.7
能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16
実用トルク(N・m)50~260
全長(mm)143
全高(mm)249(電池付)
質量(kg)1.8
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500
騒音レベル(dB(A))75
種類普通ボルト
ボルト寸法M16×25mm
材質鉄板(厚み10mm)
締付ボルト(本数)約1900本
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
充電時間(分)実用:約40、フル:約60
バッテリーリチウムイオン
関連キーワード