1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量で使い勝手良く、Φ6mmまでの穴あけ作業にご使用頂けます。
用途主に住宅関係のアルミサッシ、トラックの架装、自動車鈑金、弱電機作業等、あらゆる穴あけ作業に幅広くご使用頂けます。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800 全長(mm)133(チャック付) 質量(kg)0.63(リードホース付) 全高(mm)125(チャック付) 穴あけ能力(mm)6 使用ホース内径(Φmm)6.5 空気消費量(m3/min)0.44 騒音レベル(dB(A))85 ホース取付口Rc1/4 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)2.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷