2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バウヒュッテベッドデスク
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。人をダメにするベッド専用デスクベッドの足元にPCモニターを設置できるゲーミングデスクです。使用しているベッドに合わせて、天板の高さを調節できます。コンセプト【お布団から抜け出せない、全ての廃ゲーマーに捧ぐ。】「ベッドから出たくない」「お布団に引きこもって、丸一日ゲームだけしていたい」そんな廃ゲーマー達の願いを叶えるドリームベッドが構築できる、ベッド専用ゲーミングデスクです。足元にPCを常設して一日中ゲームを楽しんだり、特製の「カップ麺ホルダー」を活用してベッドに居ながらにして小腹を満たすことも可能です。バウヒュッテのベッド家具シリーズでは「ベッドの上で生活を完結させる」というコンセプトを追求していきます。ベッドで寝ながらゲームしようベッドの足元にPCモニターを設置することができます。デュアルモニターにも対応するサイズ設計です。※デスクトップPCを設置する際は、転倒・落下にご注意ください。※天板の奥側に荷重が偏ると、後方へデスクが転倒する可能性があります。ベッドと壁の間に挟むようにして、壁際にデスクを設置することを推奨します。ベッドの上で生活しようベッドでの生活を豊かにするためには、「食」の充実も欠かせません。食べかけのカップ麺も安定して置くことができる、専用のホルダーを付属しました。別売りの「エナジーワゴン」「ハンガーラックテーブル(開発中)」などをベッド周りに追加すれば、さらに居住性を高めることが可能です。高さ調節(昇降機能)天板は、58.5~85cm(26.5cm幅)の範囲で昇降可能。使用しているベッドの高さや環境に合わせて、使いやすい高さに設定できます。足元で邪魔にならないベッドの足元に常設することを想定したコの字形状。就寝(寝姿勢)時も足がぶつかりにくい設計です。スタイル別の活用方ベッドの上でくつろぎながら、お好みのスタイルでゲームをすることが可能です。ベッドに腰掛けて・クッション(ゲーミングソファ)にもたれて・ごろごろ寝転んでカップ麺ホルダークランプ式で後付けできる、カップ麺ホルダーが付属。食べかけのカップ麺を、最大2個まで設置可能。倒して布団にこぼすリスクに怯えることなく、しっかり腹ごしらえできます。ハンギングバー別売のヘッドホンハンガー、S字フックなどを引っ掛けることができます。ヘッドホンハンガーにゴミ袋を掛けるのもおすすめ。高さメモリ高さが調整しやすい目盛り付き。左右を水平に昇降できます。クロスバーデスクの横揺れを抑えるため、背面にクロスバーを取り付けています。アジャスター脚部底部に、安定した設置を可能にするアジャスターが付属。※転倒リスクを考慮し、本製品にキャスターは付属しません。ベッドの足元に固定してください。補強フレーム天板裏に、横揺れを抑える補強フレームを採用。足元で邪魔にならないよう配置しています。パンチングプレート磁石や結束バンドを用いて、電源タップなどを固定可能です。シングルベッドサイズシングルベッドの脚部に干渉することなく設置できます。※事前にベッドのフレームサイズをご確認ください。
幅(mm)1200 質量(kg)13.8 ブラック 高さ(mm)635(635-900) 奥行(mm)500 耐荷重(kg)40未満 表面処理脚部:エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カップホルダー:216×146×70 材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

バウヒュッテハンガーテーブル
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ハンガーラックテーブル「ベッド横に置ける背の低いハンガーラック」テーブルにもなる背の低いハンガーラックです。下着やボトムスも収納箱にまとめてイン。コンセプト『クローゼットを拡張して、ベッドの上で着替えよう』「クローゼットがぱんぱんで服が溢れてる」「ベッドから出て着替えをするまでが寒いし、面倒くさい…」そんなお悩みを解決する、収納付きハンガーラックを開発しました。一般的なものと比べて背が低いので、ベッドサイドに置いても圧迫感なし。起床後ベッドから出て寒い思いをすることなく着替えられます。天板部分はテーブルとしても有効活用できます。ベッド横に便利な拡張クローゼットぱんぱんになって洋服の取り出しがしづらくなったクローゼットを拡張し、普段づかいによく着用するアイテムをベッド周りにまとめておくことが可能です。寒い朝の億劫な着替えも、ベッドの上で完結できます。背が低いので自由に配置できる一般的なハンガーラック(高さ:150cm前後)と比べ、約105cmのコンパクト設計。ベッド横に置いても圧迫感が少なく、狭い部屋にも導入しやすいサイズ感です。また、背が低く安定感があるので、壁付けする必要なし。自由度の高いレイアウトが可能です。テーブルとして天板部分には、バウヒュッテのデスクシリーズと同じ素材を使用。小物置き場やちょっとした作業台として、また簡易のスタンディングデスクとしても活用できます。デスクサイドにベッド横への設置のほか、デスクサイドでの使用もおすすめです。天板のテーブルにノートPCなどを置いて、作業スペースとして活用しましょう。収納箱やスライドカゴには、デスク周りの小物をすっきり片付けられます。細々したアイテムもすっきり収納収納箱が3箱付属しています。衣類の収納の他にも、散乱しがちなケーブルや小物、かさばる空き箱などもたっぷり&すっきり収納できます。前後どちらからでも収納物にアクセス可能壁付けせずに設置できるハンガーラックテーブルの特製を活かし、収納箱・洋服掛けは前後どちらからでも収納物にアクセスできるよう設計しました。スライドカゴは、引き出し向きをお好みで設定できます。寝る前のスマホ充電・収納にパンチング加工がなされたサイドパネルには、磁石や結束バンドなどで電源タップを固定することができます。ベッド周りの電源確保&就寝時のスマホ置き場としても便利です。デスクと同じ仕様の天板バウヒュッテのデスクシリーズと同じ材質・加工の天板を使用しています。部屋全体のコーディネイトに統一感を持たせることが可能です。洋服掛けパイプよく使うジャケットなどをハンガーに掛けて収納できます。※ハンガーは付属しません。※丈の長い衣類は掛けられません。事前にサイズをご確認ください。ハンギングバー別売りのヘッドホンハンガーやS字フックなどを掛けられます。ボールキャスター衣類を掛けて重くなった状態でも移動がしやすいロック付きボールキャスターを採用。※ロック付きは4輪中2輪のみ。パンチング棚板丈夫なスチール製のパンチング棚板を採用。収納箱を外した状態でも使用できます。排熱性に優れ、ゲーム機等の設置にもおすすめ。ワイヤー底板カバンやルームスリッパ置き場として便利な底板付き。埃が溜まりにくいメッシュワイヤーを採用しています。
幅(mm)832 質量(kg)約20.1 ブラック 高さ(mm)1050 奥行(mm)452 表面処理脚部:エポキシ粉体塗装 材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)832×452×1050 総耐荷重(kg)80未満(天板:35未満、各棚板:10未満、カゴ:4未満、各底板:5未満、洋服掛け:10未満)
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷