ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(20件のレビュー)当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(15件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用宇佐美工業(14件のレビュー)当日出荷
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様外壁用材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
レバーグリップTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
ステンレスソケット宇佐美工業(2件のレビュー)当日出荷
材質SUS304パイプ径(Φmm)32呼び径(Φmm)32形状ソケット付属品ステンレス+皿頭木ネジ 3.1×20mm×3本寸法A(mm)Φ60.5寸法t(mm)0.7寸法D(mm)4.5寸法B(mm)Φ32.5寸法C(mm)23仕上ヘアーライン使用ビス(mm)(木ネジ)+皿3.1×20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(7件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用宇佐美工業(4件のレビュー)当日出荷
材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)有効換気面積(cm2)60.3仕様内壁用寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応切込寸法(mm)155×205
ステンレス製 床下換気口 スライド式宇佐美工業(4件のレビュー)当日出荷
種類角型床下換気口材質(本体・スライド板・金網)SUS304寸法A(mm)150寸法F(mm)6寸法D(mm)272寸法E(mm)14寸法B(mm)300寸法C(mm)122寸法(縦×横)(mm)150×300仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)90.9
T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)当日出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
12VMFバッテリーTAKEGAWA(武川)(23件のレビュー)5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)当日出荷から33日以内出荷
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ