絞り込み
ブランド
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,225)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,128)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,486)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

耐熱性シリコーン接着シール材 TSE3976
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥139,800税込¥153,7801箱(333mL×10本)翌々日出荷低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく、硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れていますので、特に電気・電子部品の接着シール材として適しています。用途ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール仕様低分子シロキサン(D3-D10) WT%:0.025色ブラック硬さ30(タイプA)外観黒色危険等級Ⅲタックフリータイム(分)5(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エマルジョン型消泡剤 TSA737F
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥48,980税込¥52,8981缶(18kg)7日以内出荷エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。特に消泡効果の持続性に優れています。用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡。醤油、豆腐、ジュース、砂糖、酒類仕様シリコーン樹脂分30%使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。適合機器食品、医薬品イオンノニオン比重1.01(25℃)主な用途消泡外観乳白色希釈剤水危険物の類別非危険物
建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-B
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥98,980税込¥108,8781箱(333mL×50本)9日以内出荷1成分形で施工が容易です。金属に対する腐食がほとんどありません。各種部材に対し良好な接着を示します。用途ガラスの防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナーなどの防水シール色ブラック比重1.02(23℃)外観ペースト状タックフリータイム(分)10(23℃)弾性復元性(%)90押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 500-J
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥39,980~税込¥43,978~1箱(1kg×10缶)ほか12日以内出荷から17日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K比重0.971(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.404誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)500(25℃)表面張力(mN/m)21.0比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 50-J
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥83,980税込¥92,3781缶(15kg)72日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.59、体膨張率1.05×10-3L/K比重0.960(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.5×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.72屈折率1.402誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)50(25℃)表面張力(mN/m)20.5比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.55(40℃)、1.63(100℃)、1.76(200℃)
一般工事用シーリング材
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥15,980税込¥17,5781箱(333mL×10本)当日出荷耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。 安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。用途ガラスの止めつけ、防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール、プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シールトラスコ品番827-7203色ブラック使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーンシーラント(SR-1)外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
RTVシリコーン接着剤
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥61,980税込¥68,1781本(333mL×10本)4日以内出荷表面硬化性に優れます。 イオン性不純物を低減した高純度品です。 低分子シロキサン低減品です。 1成分無溶剤タイプです。 種々の材料と良好な接着性を示します。 速乾アルコールタイプです。用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着・シール。 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。タイプ脱アルコールタイプ硬さ22伸び(%)330体積抵抗率(Ωcm)2×1015引張強度(MPa)1.8密度(g/cm3)1.04適合被着体アルミニウム、銅、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル、ABS樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、PPO、ガラス引張せん断接着強さ(MPa)1.2(ガラス)※硬化条件:23℃、50%RH、7日間硬化絶縁破壊電圧(kV/mm)26誘電率2.7(60Hz)誘電正接0.002(60Hz)含有量(wt%)0.01(低分子シロキサン、D3-D10)タックフリータイム(分)7濃度(ppm)不純物2以下(Na+、K+、CL-)
1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本(350g)当日出荷低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。用途電気・電子部品の接着シール材 ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール種別低分子シロキサン低減耐熱性シリコーン接着シール材色黒使用温度範囲-55~250℃外観黒色・流動性危険等級Ⅲ反応機構速乾アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
トスシール84N ライトグレイ
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥1,898税込¥2,0881箱4日以内出荷日本シーリング材工業会防火戸用指定シーリング材(登録番号05-05) / F☆☆☆☆認定/ 押出性と伸びのバランスが取れたオキシムタイプのシーラント/表面速硬化 / 幅広い部材に接着用途用途:。難燃性を必要とする目地シール。防火戸用網入・強化ガラスのシール。施工性、接着性に優れていますのでその他建築用途にも適用可能です。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
トスシール84N ブラック
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥1,898税込¥2,0881箱4日以内出荷日本シーリング材工業会防火戸用指定シーリング材(登録番号05-05) / F☆☆☆☆認定/ 押出性と伸びのバランスが取れたオキシムタイプのシーラント/表面速硬化 / 幅広い部材に接着用途用途:。難燃性を必要とする目地シール。防火戸用網入・強化ガラスのシール。施工性、接着性に優れていますのでその他建築用途にも適用可能です。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
TSM6347/PAIL/16KG
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥32,980税込¥36,2781缶4日以内出荷TSM6347は、1,000mm2/sのジメチルシリコーンオイルを基油とした、有効成分が37%のエマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れ、食品と接触して使用されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用出来ます。特長。離型性に優れています。硬水による希釈安定性に優れています。ポリオレフィン等衛生協議会自主規制基準確認品です。 塗布剤:登録番号[B]NL-40073。 滑材:登録番号[B]NM-36408。塩ビ食品衛生協議会自主規制基準確認品です。 登録番号 L-8363用途用途。プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。特性例。項目 特性値外観 乳白色エマルジョン。比重(25℃) 0.99。有効成分(%) 37。イオン性 アニオン。粘度(mPa・s) 8.0。基油 1,000mm2/sのジメチルシリコーンオイル。希釈剤 水危険物の類別非危険物
縮合型高強度型取り用液状シリコーンゴム(硬化剤)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥15,980税込¥17,5781ケース(100g×20本)5日以内出荷使用方法:主剤と硬化剤を十分に混ぜます。混合・脱泡したシリコーンゴムを流し込み、室温で放置します。硬化後の物理特性(強度、引き裂き性、伸び)に優れています。深部硬化性に優れています。ポリエステル、ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。用途ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタンでの、美術工芸品、家具、仏壇、仏具の装飾部品などの型取り硬さ【硬化後】28(タイプA)引張強度(MPa)【硬化後】4.2密度(g/cm3)【硬化後】1.09(23℃)外観緑色切断時伸(%)【硬化後】400粘度(Pa・s)45(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引裂強度(N/mm)【硬化後】20(クレセント)危険物の性状非水溶性
縮合型高強度型取り用液状シリコーンゴム(主剤)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥86,980税込¥95,6781ケース(1kg×10本)5日以内出荷使用方法:主剤と硬化剤を十分に混ぜます。混合・脱泡したシリコーンゴムを流し込み、室温で放置します。硬化後の物理特性(強度、引き裂き性、伸び)に優れています。深部硬化性に優れています。ポリエステル、ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。用途ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタンでの、美術工芸品、家具、仏壇、仏具の装飾部品などの型取り硬さ【硬化後】28(タイプA)引張強度(MPa)【硬化後】4.2密度(g/cm3)【硬化後】1.09(23℃)外観白色流動性切断時伸(%)【硬化後】400粘度(Pa・s)45(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引裂強度(N/mm)【硬化後】20(クレセント)
耐熱性シリコーンオイル YF33-100
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥87,980税込¥96,7781缶(15kg)9日以内出荷耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)比重0.968(25℃)温度係数(粘度)0.59外観茶褐色透明流動点(℃)-50以下加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)100(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
耐熱性シリコーンオイル YF33-1000
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥86,980税込¥95,6781缶(15kg)12日以内出荷耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)比重0.971(25℃)温度係数(粘度)0.60外観茶褐色透明流動点(℃)-50以下加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
表面処理用シリコーンワニス TSR144
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥99,980税込¥109,9781箱(1kg×10缶)9日以内出荷溶剤の揮発だけで粘着性のない皮膜を形成するメチルフェニル系のシリコーンワニスです。電気特性、撥水性、防水性に優れています。用途プリント基板などの表面処理。マイカ、ガラス積層板の切断面の防湿処理。比重1.02(25℃)体積抵抗率(Ωcm)(常態)2.1×1016不揮発分50%(105℃・3h)外観(液状)淡黄色透明、(乾燥塗膜)表面併結光沢に富む粘度(mPa・s)110危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)0.5(100℃)、1(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥28,980税込¥31,8781缶(15kg)9日以内出荷ジメチルオイルを乳化したエマルジョン型シリコーン離型剤。食品と接触されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用されます。用途プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。使用方法【希釈】一般には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。イオンノニオン比重0.99(25℃)外観乳白色希釈剤水基油350mm2/sのジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1成分加熱硬化型シリコーン接着材 TSE322
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥189,800税込¥208,7801箱(1kg×10缶)9日以内出荷加熱硬化型シリコーン接着剤です。短時間の加熱によりゴム状に硬化、基材に接着します。高接着力タイプで、高圧電気電子部品の接着・シールに最適です。特にセラミックス、金属、プラスチックなど熱膨張係数の異なる素材からなる部品の接着に適しています。用途半導体モジュールの金属・プラスチック・セラミックスの接着。・熱加硫型シリコーンゴムの接着仕様比誘電率3.1(60Hz)、誘電正接0.006(60Hz)色淡青色規格UL94HB認定品File No. E56745体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015引張強度(MPa)3.4熱伝導率(×10-4Cal/cm・sec・℃)6.9熱伝導率(W/mk)0.29切断時伸(%)230線膨張係数1.9×104(1/K)粘度(Pa・s)110(23℃・硬化前)引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])2.5[25]危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類絶縁破壊強度(kV/mm)20
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10K-J
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥43,980税込¥48,3781箱(1kg×10缶)9日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K比重0.975(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-40以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.404誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)10000(25℃)表面張力(mN/m)21.4比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 200-J
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥45,980~税込¥50,578~1箱(1kg×10缶)ほか12日以内出荷から17日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K比重0.969(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.74屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)200(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10-JC
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥54,980税込¥60,4781箱(1kg×10缶)9日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.56、体膨張率1.08×10-3L/K比重0.935(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分25外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.3×10-1流動点(℃)-60以下比誘電率 50Hz2.62屈折率1.399誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)10(25℃)表面張力(mN/m)20.1比熱(J/g・k)1.76(25℃)、1.80(40℃)、1.89(100℃)、2.01(200℃)