曜日別特売

TSM6347/PAIL/16KG

TSM6347/PAIL/16KG - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

TSM6347は、1,000mm2/sのジメチルシリコーンオイルを基油とした、有効成分が37%のエマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れ、食品と接触して使用されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用出来ます。特長
離型性に優れています。
硬水による希釈安定性に優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会自主規制基準確認品です。
塗布剤:登録番号[B]NL-40073
滑材:登録番号[B]NM-36408
塩ビ食品衛生協議会自主規制基準確認品です。
登録番号 L-8363

用途
用途
プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤
特性例
項目 特性値外観 乳白色エマルジョン
比重(25℃) 0.99
有効成分(%) 37
イオン性 アニオン
粘度(mPa・s) 8.0
基油 1,000mm2/sのジメチルシリコーンオイル
希釈剤 水
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※使用方法
※希釈
※一般的には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。
※希釈は水道水でも可能ですが、硬度の高い水を連続使用すると型にスケールがたまることがあります。その場合はイオン交換樹脂などで軟水化して使用してください。
※希釈前には原液をよくかき混ぜてください。
※塗布
※スプレー、布、スポンジ、ブラシなどで金型面に塗布します。
※型の隅々まで均一に行き渡るように塗布することが重要です。
※スプレー塗布が最適です。
※取扱い上の注意
※取扱い時は保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を使用してください。
※換気のよい場所で使用してください。
※保管
※直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所(5~25℃)に保管してください。
※子供の手の届かない場所に保管してください。
※消防法
※非危険物
※非指定可燃物
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03204307-
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする