後塗装用コーティング材で、硬化したシリコーンシーリング材表面に塗布することにより、塗装仕上げが可能になります。
用途シリコーンシーリング材の後塗装用コーティング材
使用方法使用対象:トスシール381などトスシール全般
粘度(mPa・s[cP])1600[1600](23℃)
比重1.16(23℃)
不揮発分50%(150℃、1h)
外観灰白色
危険等級Ⅲ
溶剤キシレン、トルエン
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)5℃:615℃:425℃:235℃:1
危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード