「シルバーグリス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用
タイプ汎用放熱用
使用温度範囲(℃)-50~200
外観白色グリース状
比重2.45(25℃)
引火点(℃)330
体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014
揮発分0.4%(150℃/24h)
混和ちょう度310
熱伝導率(W/mk)0.84
加熱減量(%)0.1(150℃/24h)
誘電率5.0(60Hz)
誘電正接0.006(60Hz)
危険等級その他のもの
発火点(℃)450
溶解度不溶
離油度(%)0.4(150℃/24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
関連キーワード