1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モメンティブジャパン(旧GE東芝)電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド
電気絶縁性、耐アーク性に優れています。 高湿度の環境下でも優れた絶縁性を保持します。
用途電気接点の防湿絶縁シール。 ガラスの塩じん害防止。 トラスコ品番281-2444 質量(g)1185 使用温度範囲-50~200℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1000g)
37,980 税込41,778
3日以内出荷