9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流動タイプの汎用型接着・シール材 加熱(100℃~180℃)により短時間(5分~2時間)で接着硬化可能です。 面接着が可能な付加型接着剤で硬化副生物を発生しません。
用途セラミック部品と金属部品のような熱膨張率の異なる材料の面接着に最適です。 難燃性UL94HB 淡青色 硬化前性状高粘度-流動性 アズワン品番6-377-13 種別汎用1成分付加型 使用温度範囲(℃)-50~200 硬さ45 引張強度(MPa)3.4 硬化条件150℃/1日 熱伝導率(W/mk)0.29 粘度(23℃)(Pa・s[P])110(1100) 引張せん断接着強さ(MPa)2.5 切断時伸(%)230 絶縁破壊電圧(kV/mm)20 反応機構加熱硬化タイプ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1kg 体積抵抗率(MΩ・m)2.0×107
1本(100g)
5,698 税込6,268
当日出荷

常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.04(25℃) 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 臭気特異臭あり 発火点(℃)450 溶解度不溶 硬化前性状非流動 成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤 種別一般工業用接着シール材 難燃性UL94HB 反応機構オキシム型 危険物の類別指定可燃物
1本(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 反応機構アルコール型 種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.04(25℃) 引火点(℃)198 臭気特異臭あり 難燃性UL94HB 危険等級 発火点(℃)450 溶解度不溶 硬化前性状中粘度-流動性 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング 種別一般工業用接着シール材 外観赤色 硬化前性状非流動 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 溶解度不溶 使用温度範囲(℃)-55~250 臭気特異臭あり 引火点(℃)80 発火点(℃)450 難燃性UL94HB 成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料 反応機構オキシム型 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。
用途一般工業用 成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤 種別流動性一般工業用コーティング材 クリア 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.04(25℃) 引火点(℃)137 臭気特異臭あり 難燃性UL94HB 外観半透明 危険等級 発火点(℃)450 溶解度不溶 硬化前性状低粘度-流動性 アズワン品番6-377-09 反応機構オキシム型 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物 種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.04(25℃) 引火点(℃)198 臭気特異臭あり 危険等級 発火点(℃)450 溶解度不溶 硬化前性状低粘度-流動性 反応機構アルコール型 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流動タイプの汎用型。 常温で空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです
用途一般工業用 種別流動性一般工業用接着シール材 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.03(23℃) 臭気特異臭あり 危険等級 発火点(℃)450 硬化前性状中粘度-流動性 反応機構オキシム型 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)液状シリコーン
●金属、プラスチック、ガラスの材質に接着●腐食性がなく、電気特性に優れ、耐候性に優れています。こちらの商品ですが、半導体モジュールの金属、プラスチック、セラミックス、ガラスによく接着する商品となっています。 本製品は加熱(100℃~180℃)により短時間(5分~2時間)で接着硬化可能です。
1個(100g)ほか
3,100 税込3,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)1成分加熱硬化型シリコーン接着材 TSE322
加熱硬化型シリコーン接着剤です。短時間の加熱によりゴム状に硬化、基材に接着します。高接着力タイプで、高圧電気電子部品の接着・シールに最適です。特にセラミックス、金属、プラスチックなど熱膨張係数の異なる素材からなる部品の接着に適しています。
用途半導体モジュールの金属・プラスチック・セラミックスの接着。・熱加硫型シリコーンゴムの接着 淡青色 規格UL94HB認定品File No. E56745 粘度(Pa・s)110(23℃・硬化前) 引張強度(MPa)3.4 絶縁破壊強度(kV/mm)20 仕様比誘電率3.1(60Hz)、誘電正接0.006(60Hz) 切断時伸(%)230 引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])2.5[25] 線膨張係数1.9×104(1/K) 熱伝導率(W/mk)0.29 熱伝導率(×10-4Cal/cm・sec・℃)6.9 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1箱(1kg×10缶)ほか
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ