電気グリル鍋アビテラックス5日以内出荷
「煮る・焼く」1台2役で簡単調理2色展開になってリニューアルアルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々深底設計で、料理の幅も広がります鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい温度は3段階切替可能中身が見えるクリアな蓋
仕様カートン入数:8台、カートン質量(kg):(約)13.5、梱包寸法(mm):W220 × D220 × H165、梱包質量(kg):(約)1.53、鍋容量(リットル):(約)0.7リットル(満水容量1.0)、電源コード長(m):(約)1.0色ブラック定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170定格消費電力(W)500本体質量(kg)(約)1.16プレート(約)鍋内径160 × 深さ25ヒーターシ-ズヒ-タ-(平面丸型)フタ強化ガラス温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210ナベ(約)鍋内径160 × 深さ55カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350