スタンダードミドル 1ドア 上開き冷 凍 庫 14 2 L/ リットル タイプ
便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き
R600aイソブタンガス冷媒 ノン フロン Non-Flon
キャスター( 固定× 4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)・キャスター(取り付け済)・空気抜き調整器
高さ(mm)848
奥行(mm)563
間口(mm)775
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード
定格消費電力(W)電動機:70/75
本体質量(kg)約33
運転音(dB)24
冷媒R600a49g
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:213/213
定格内容積(L)142
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
収納自在な上開き冷凍庫 60L
Non-Flon ノンフロン R 600 α ガス使用
便利なアミカゴ式バスケット
省スペースな空間で調理をサポート
霜取り作業 はスムーズに後 面 より 水抜き
キャスター ・ローラー (固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を 前後 に移動可能! 左右 には動きません
付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)
高さ(mm)825
奥行(mm)575
間口(mm)405
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約 1.9 ビニルキャップタイヤ コード
定格消費電力(W)電動機:65/70
本体質量(kg)約23
運転音(dB)24
冷媒R 600a 35 g
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:145/145
定格内容積(L)60
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
関連キーワード