2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アビテラックス電気グリル鍋
「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋
仕様●ふた:強化ガラス●ヒ-タ-:シ-ズヒ-タ-(平面丸型)●鍋容量:(約)0.7リットル(満水容量1.0リットル) 質量(kg)カートン:(約)13.5 定格電圧(V)100 50/60Hz 本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170 定格消費電力(W)500 本体質量(kg)(約)1.16 電源コード(m)(約)1.0 内径×深さ(mm)(約)鍋160 × 55、プレート:(約)鍋160 × 25 温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210 色(本体)レッド 入数カートン:8台 カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷

アビテラックス電気グリル鍋
「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋
仕様カートン入数:8台、カートン質量(kg):(約)13.5、梱包寸法(mm):W220 × D220 × H165、梱包質量(kg):(約)1.53、鍋容量(リットル):(約)0.7リットル(満水容量1.0)、電源コード長(m):(約)1.0 ブラック 定格電圧(V)100 50/60Hz 本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170 定格消費電力(W)500 本体質量(kg)(約)1.16 プレート(約)鍋内径160 × 深さ25 ヒーターシ-ズヒ-タ-(平面丸型) フタ強化ガラス 温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210 ナベ(約)鍋内径160 × 深さ55 カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷