深型なので温かい煮込み料理や鍋料理に最適です。
鍋は脱着ができ、フッ素加工が施されているので後片付けが簡単です。
寸法(Φ)×深さ(mm)鍋:260×70
容量(L)3.0
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
温度調節無段階温度調節(サーモスタット210℃)
コード長さ(m)約1.4
質量(kg)約2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×360×180
TKG品番9-1017-0901
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋
仕様カートン入数:8台、カートン質量(kg):(約)13.5、梱包寸法(mm):W220 × D220 × H165、梱包質量(kg):(約)1.53、鍋容量(リットル):(約)0.7リットル(満水容量1.0)、電源コード長(m):(約)1.0
色ブラック
定格電圧(V)100 50/60Hz
本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170
定格消費電力(W)500
本体質量(kg)(約)1.16
プレート(約)鍋内径160 × 深さ25
ヒーターシ-ズヒ-タ-(平面丸型)
フタ強化ガラス
温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210
ナベ(約)鍋内径160 × 深さ55
カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋
仕様●ふた:強化ガラス●ヒ-タ-:シ-ズヒ-タ-(平面丸型)●鍋容量:(約)0.7リットル(満水容量1.0リットル)
質量(kg)カートン:(約)13.5
定格電圧(V)100 50/60Hz
本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170
定格消費電力(W)500
本体質量(kg)(約)1.16
電源コード(m)(約)1.0
内径×深さ(mm)(約)鍋160 × 55、プレート:(約)鍋160 × 25
温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210
色(本体)レッド
入数カートン:8台
カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
関連キーワード