4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用 ・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載 ・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比) ・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能! ・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法! ・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト! ・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル! ・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい ・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにも セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書 質量(kg)約6.62(本体のみ) 仕上げ:アプリコット 出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W) 電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170 適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください) バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4) 充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。 使用環境温度(℃)0~45 充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz 防水仕様等級:非防水 主材質ABS+PC 使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。 適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル) RoHS指令(10物質対応)対応 充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。 バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6 USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

・安心のEPS機能搭載:停電時に自動で電力供給に切り替わります。※詳細は取扱説明書8ページをご参照ください。・大容量・大出力:1008Whの大容量・定格1200Wで日常の家電に対応。キャンプや車中泊、災害時にも活躍。・最大11台同時出力:USB・Type-C出力で、家電や電子端末を同時に充電可能。・リン酸鉄(LiFePO4)バッテリー:安定性・安全性が高く、寿命は従来比約4倍(約2000回充放電)。・LCDディスプレイ:残量・消費電力・使用時間を一目で確認可能。初心者も安心。・パススルー機能:充電しながら他機器へ出力可能。バッテリー劣化や過熱の心配なし。・2.5時間の快速充電:コンセント、ソーラーパネル(別売)、シガーソケットで充電可能。コンセントならわずか2.5時間でフル充電。・純正弦波出力:ノイズの影響が少なく、電子機器を安定稼働。
用途・アウトドア・レジャー・キャンプ・停電対策・屋外作業・夜のスポーツ練習・車中泊・防災・非常電源・RVライフ・屋外作業・イベント・趣味・ホビー・緊急充電ステーション セット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、カーチャージャー(12V/24V兼用)、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書 質量(kg)約13(本体のみ) 出力(W)効率:1200(瞬間最大2400) 出力【AC】ACV110 50/60Hz自動切替式 ×4ポート【DC】DC13.5V 10A (シガーソケット:DC13.5V 10A)×2ポート 電力(W)LEDライト:Max6(LO・HIGH・SOS・Flash) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×190×220 出力波形純正弦波 バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー LiFePo4 電池容量:22.4V 45AH 1008WH RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.33MB) 取扱説明書(5.36MB) バッテリー寿命充放電サイクル2000回以上 ※容量が約80%まで低下します。 USB【出力】1QC3.0:5~12V (最大18W)×2ポート2TYPE-C:PD18W / PD100W(5~20V・5A(最大))×各1ポート
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

・リチウムポリマーを使ったハイパワーバッテリーだから、車のバッテリー上がりにジャンプスタータ機能でエンジン起動!。・LEDライト付で暗所での利用にも!。・Type-Cコネクタで充電・出力が可能!高速充電使用時には最短1.5時間で充電が可能!。・ハイパワーバッテリーをだから、スマホ・タブレットなどのUSB端末への高速充電が可能!。・付属品と本バッテリーを収納できる、ストラップ付専用ケースを付属。保管・持ち運びにも便利なケースです。・DC出力をシガーソケットに変換できるコネクタを付属!カー用品などの電気用品にも使用可能!。・これ一台でジャンプスターター・モバイルバッテリー・DC充電源・LEDライト・12Vバッテリーなどとして活躍!。・本体に充電しながら出力も同時に行えるパススルー機能搭載
用途・ジャンプスターター、モバイルバッテリー、スマホ充電、工具充電、ノートPC充電、ゲーム端末充電など 仕様電池容量:20000mAh,3.7V/74Wh セット内容本体、type-C充電ケーブル、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、保証書、取扱説明書 質量(g)約640 出力USB-A、type-C、DC出力 DC5521、EC5出力 出力電流(A)【USB-A】QC18W/5V 3A,9V 2A,12V 1.5A【Type-C】PD60W/5V 3A,9V 3A,12V 3A,20V 3A【DC出力 DC5521】12~16V/10A,MAX15A【EC5出力】1000A(ピーク時)※DC12V限定 適合品番TYH-B4W(40Wソーラーパネル) 充電時間約1.5H(PD60w入力時) 充電電圧(V)【入力(type-C)】PD60W/5V3A,9 3A,12 3A,20 3A LED常時点灯/SOS/点滅 サイズ(mm)約182×84×45 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.32MB)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

・あたたかみのある電球色発光タイプ。・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節
用途・防災 停電 アウトドア レジャー キャンプ 避難所 夜釣り 災害 台風 大雨 応急充電 モバイルバッテリー セット内容本体、ACアダプター、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、MC4ソーラー充電ケーブル、保証書、取扱説明書 質量(kg)約2.2(本体のみ) 出力AC:【定格出力200W(瞬間最大出力400W)】100V 60Hz 1口(2芯/3芯兼用)、DC:【DC5521ジャック】11.2V~14.6V/10A 1口、USB:【USB-A(QC3.0)】QC18W 2口/【Type-C】PD100W 1口 適合品番TYH-45B(45Wソーラーテーブル)、TYH-B4W(40Wソーラーパネル)、TYH-B3F(30Wソーラーパネル) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W204 H188 D102 保護機能過電圧、過放電、過負荷、短絡保護、温度保護 充電時間(時間)AC充電器:約2.9時間、カーチャージャー12V.:約2.2時間、24V:2.9時間 LED最大5W(Low/High/SOS/Flash) 動作温度(℃)-10~40 バッテリー容量(mAh)3.2V 48000/153.6Wh(リン酸鉄リチウムバッテリー) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.62MB)
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷