・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・USB出力(5V/1A)機能付き!
・充電量が分かるインジケーター付き
・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池
・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩
・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)30
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
全光束(Lm)3600
セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金 +鋼+PC
質量(g)1312(本体)
出力USB:AC-DC5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)
角度調整範囲前後360°
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力AC-DC5V 2A
電池寿命充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)約4~5
電源タイプ電池式
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです
・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。
・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済!
・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。
・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830
・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時)
・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。
・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。
・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど
仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5A
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質PC、ABS、アルミ
寸法(mm)約220×162×68
質量(kg)約1.3(本体のみ)
消費電力(W)60(最大値)
発光色昼光色
色温度(K)6500
連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)
電源タイプバッテリータイプ(別売)
使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)
適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)
明るさ(Lm)約6000
作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×12
防水性IPX4
電球の種類LED
照射角度(°)120
角度調節前後360度
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能!
・スタンドに強力マグネット内蔵!
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)20
設置場所屋外用
特殊用途防水
セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書
種別2way充電式
材質ABS+PC+アルミ
質量(kg)0.8
出力USB:5V 1A
電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA
全光束(Lm)2500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55
発光色昼白色(6000K)
光源COBタイプLED×1
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。)
照射角120°
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間
バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
関連キーワード