・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。
・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。
・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。
・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。
・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)30
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
セット内容投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書
種別充電式
材質アルミニウム合金+鋼+プラスチック
質量(kg)1
出力USB:5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)3600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×139×47
発光色昼光色(6500K)
光源COBタイプLEDチップ×1
バッテリーグッド・グッズ専用内蔵式電池 3.7V 6600mAh
角度調整範囲前後180°
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力充電器規格 AC-DC5V 2A
電池寿命充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)約4~5
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3,LOW:約6
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・バッテリー残量計付き
・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能
・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ)
・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利
・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能
・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級IP65(生活防水)
セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金
質量(kg)0.39
出力USB:5V 1A
電源充電:AC100V-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4
全光束(Lm)約2500
発光色昼光色
光源LEDチップ*1
角度調整範囲約160°
色温度(K)6000
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)
電池寿命充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)約4~5
効率20W
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5
照射角度(°)120
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・スタンドの最大調整角度を180度
・ステーはボルトで2点止めで強度アップ
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)200
全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約5
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)約7.76
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140
発光色昼光色
光源LEDチップ×400個
芯数2
色温度(K)6000
保証期間1年
台傾斜度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・狭角40°の集光性で中距離照射
・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP!
・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)50
全光束(Lm)約7020(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約2
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)約1.6
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×190×40
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140.4
発光色昼光色
光源LEDチップ×45個
芯数2
色温度(K)6000
保証期間1年
台傾斜度(°)前後約180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約40
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
・清潔感のあるホワイトタブレット型
・軽量・コンパクト
・ステー360°回転可能
・アース付き、3芯2mコード
用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、
防水保護等級IP65(生活防水)
コード長さ(m)約2
仕様アース線あり
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
発光色昼光色
色温度(K)6000
保証期間1年
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による)
・中央のボルトは、M8ボルト対応です。
・最長1850mmまで高さ調節が可能です
・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト)
・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0
仕様固定部:3箇所
セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書
材質鋳鉄
質量(kg)約3.3
寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850
耐荷重(kg)約10
対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35B
パイプ径(Φmm)38
機能高さ調整&折りたたみ可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動
・薄さ54mmの超薄型ボディー
・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×425×70
ランプ効率(Lm/W)100
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)400
全光束(Lm)約40000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約5
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)約9.6
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
発光色昼光色
光源LEDチップ×800個
芯数2
色温度(K)6000
保証期間1年
台傾斜度(°)約180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
・長方形の100W型投光器
・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です
・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています
・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)100
全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約5
セット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)約3.95
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140
発光色昼光色
光源LEDチップ×200個
芯数2
色温度(K)6000~6500
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)120
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)30
全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる)
仕様アース線無し
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミ合金、強化ガラス
使用温度範囲(℃)約-20~45
周波数(Hz)50/60兼用
角度(°)(ステー調整)180
本体質量(kg)1.75
入力電圧(V)AC85~265
平均演色評価数(Ra)80
ランプ効率(Lm/W)100
コード全長(m)約3
光源LEDチップ×1個
芯数2
色温度(K)6000
LED色昼白色
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75
照射角度(°)約130
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。
・リモコンで遠隔制御可能:最大30m
・照射角120°の広角照射
・単色や1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードインアウトなど雰囲気に合ったお好みの演出を選べます
用途看板灯・看板照明・イベント照明・花見・紅葉・壁面照明・建造物・城跡などの照明に
防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)50
全光束(Lm)4000(最大出力)(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約5
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)約2.3
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×125
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)80
発光色昼光色/RGB
光源LEDチップ×1個
芯数2
色温度(K)昼光色:6000、RGB:4500
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可!
・自動点灯:必要な時だけパッと点灯
・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)約-20~45
ランプ効率(Lm/W)110
発光色昼光色
色温度(K)6000
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約130
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミ合金+強化ガラス
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)100
光源LEDチップ×1個
周波数(Hz)50/60兼用
保証期間1年
台傾斜度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
・周囲360度を広く照らすスタンドライト
・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き
・スイッチでON/OFF操作可能
・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単
・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利
・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ
・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能
・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。
・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能
・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに
防水保護等級IP44(生活防水)
消費電力(W)100
全光束(Lm)約10000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約3(ポッキンプラグ付)
セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+PC
寸法(mm)Φ180×H1465
質量(kg)約6.1
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)-30~50
入力電圧(V)AC100-277
ランプ効率(Lm/W)100
発光色昼光色
光源LEDチップ×432個
芯数3芯・2芯兼用
色温度(K)5500~6000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)360
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能!
・スタンドに強力マグネット内蔵!
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)20
設置場所屋外用
特殊用途防水
セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書
種別2way充電式
材質ABS+PC+アルミ
質量(kg)0.8
出力USB:5V 1A
電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA
全光束(Lm)2500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55
発光色昼白色(6000K)
光源COBタイプLED×1
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。)
照射角120°
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間
バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
・プラグイン仕様だから届いてすぐ使える利便性。・シンプルなホワイトボディでインテリア性を損ないにくいデザイン。・コンパクトデザインで、あらゆる場所でご使用頂けます。・太陽光の色味に近い昼白色5000Kの発光色で、明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。・ステー角度は180度調節が可能。・ADC12アルミダイカストボディは放熱性に優れ熱による故障リスクを抑制します。・筐体にはパウダー加工を施し、マットな質感で高級感を演出し、汚れや傷がつきにくく耐久性も向上しています。
用途・防犯、駐輪場、倉庫、納戸、ガレージ、車庫、エントランス、駐車場、作業場などに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄
使用温度範囲(℃)-20~40
角度(°)約180
電源コード(m)全長約5 2芯プラグ付き
色温度(K)5000(昼白色)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)約120
・日中はソーラーで充電
・夜間、暗くなると自動点灯
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス
セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38
コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25
全光束(Lm)3800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47
発光色昼光色
保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65
色温度(K)6500-7000
使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
センサー感知方式明暗
点灯方式光センサー
設置方式自立式
充電時間(時間)約6-8
LEDLEDチップ:COBタイプ
設置場所屋外
充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)
効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間約6-12時間
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる
・付属のバッテリーは1本からでも使用可能
・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能
・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級IP44
全光束(Lm)2400
セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)0.72
消費電力(W)24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160
発光色昼光色
光源LEDチップ×24
角度調整範囲前後130~150° 左右360°
色温度(K)6000
使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本)
電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)約4~6
電源タイプ充電式
充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)>80
電球の種類LEDチップ
点灯時間(時間)約12
照射角度(°)120
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動
・薄さ54mmの超薄型ボディー
・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに
防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)200
全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約2
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)約6.5
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×400×53.5
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140
発光色昼光色
光源LEDチップ×240個
芯数2
色温度(K)6000
保証期間1年
台傾斜度(°)270
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)20
特殊用途防水
マグネット有
仕様折り畳み式
セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書
材質ABS樹脂+PC
質量(g)450(本体)
出力USB:5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)2500(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9
発光色昼光色
光源LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約4~5
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・大型施設用照明LED投光器 300W 19300LM
・厚み約4mmのステーを使用し強度をアップ
・本体の底部に防湿弁を搭載し、湿度を逃がすことでガラス面の曇りを抑制します。
・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!
・高演色LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします
・中角・広角【混合光】最大照射距離は80mに到達します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約7.5
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)300
コード長さ(m)約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約19330(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)472×444×77
ランプ効率(Lm/W)70
発光色昼白色
芯数3
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
ライト角度調整(°)ステー:約180
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×336
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>95
動作温度範囲(℃)-40~60
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
・大型施設用照明LED投光器400w42000LM・約4mm厚の新使用ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・高演色性LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします。・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器。
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。
幅(mm)472
高さ(mm)444
奥行(mm)77
消費電力(W)400
コード長さ(m)約2
全光束(Lm)約42000
入力電圧(V)AC85~265
芯数3
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
防水保護等級IP66
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能
・バッテリーは1本からでも使用可能!
・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ
・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに
セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)1.3(本体のみ)
全光束(Lm)3600
発光色昼光色(6000K)
角度調整範囲前後130~150°、左右360°
使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V)
電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)約6~10
電源タイプ充電式
効率36W
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×36
防水保護等級防滴仕様
調光方式HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)>80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12
照射角度(°)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
・大型施設用照明LED投光器480W76800LM・約4mm厚の新仕様ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器・色ムラが少なく、統一感のあるきれいな光で照らします!
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。
幅(mm)585
高さ(mm)512.5
奥行(mm)71.8
消費電力(W)480
全光束(Lm)約76800
入力電圧(V)AC85~265
使用場所屋内外
防水保護等級IP66
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM
・約4mm厚のステーで強度アップ
・省エネなのに高照度の高効率の明るさ
・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です
・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています
・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)200
コード長さ(m)約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約14600(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×512×140
ランプ効率(Lm/W)73
発光色昼白色
芯数3
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
ライト角度調整(°)ステー:約180
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×288
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>95
動作温度範囲(℃)-40~60
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト
・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能
・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能
・停電時でも太陽光で日中充電が可能。
・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。
・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに
セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース
材質鉄+ABS+ナイロン
質量(kg)約5.8
色黒
出力USB:5V/1A(4台同時に充電可)
幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階)
容量(kg)砂袋:10まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303
発光色昼光色
高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可)
充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24
モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)
バッテリー容量(mAh)5000
充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A
効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード)
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13
照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。
・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。
・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。
・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。
・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・
材質アルミニウム合金+強化ガラス
全光束(Lm)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47
点灯方式光センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、
セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書
材質PC、ABS、アルミ
消費電力(W)80
全光束(Lm)約8000
本体質量(kg)約1.252
適合品番JD-002A(灯具用三脚)
発光色昼光色(6500K)
バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時
照射角度(°)90
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・USB出力(5V/1A)機能付き!
・充電量が分かるインジケーター付き
・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池
・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩
・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)30
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
全光束(Lm)3600
セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金 +鋼+PC
質量(g)1312(本体)
出力USB:AC-DC5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)
角度調整範囲前後360°
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力AC-DC5V 2A
電池寿命充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)約4~5
電源タイプ電池式
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
・本体は、前後に360度回転できる地球儀型です
・手のひらに乗るほどのコンパクトサイズ
・底面のマグネットで鉄筋など鉄部に磁石で固定可能
・クリスタルカットレンズで光がムラなく広がり、広範囲を照射します
・持っても置いても邪魔になりにくいコンパクト仕様
・雨天でも使える防水等級IP65
・
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)10
マグネット有
セット内容投光器本体、AC充電器(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金、ABS、PC
周波数(Hz)50/60兼用
本体質量(g)337
全光束(Lm)900
機能(調光)HIGH-LOW-SOS-OFF
光源LEDチップ×1個
バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)
LED色昼光色
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約3~4
充電方式AC充電:AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×106×76
点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約5
照射角度(°)120
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです
・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。
・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済!
・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。
・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830
・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時)
・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。
・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。
・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど
仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5A
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質PC、ABS、アルミ
寸法(mm)約220×162×68
質量(kg)約1.3(本体のみ)
消費電力(W)60(最大値)
発光色昼光色
色温度(K)6500
連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)
電源タイプバッテリータイプ(別売)
使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)
適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)
明るさ(Lm)約6000
作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×12
防水性IPX4
電球の種類LED
照射角度(°)120
角度調節前後360度
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします
・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る)
・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能
・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現
・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。
・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。
・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに
セット内容投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット
材質PC、ABS、強化ガラス
質量(g)818(本体のみ)
消費電力(W)40
全光束(Lm)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×197×188
発光色昼白色
光源LEDチップ×2個
角度調整範囲180°
色温度(K)5000
使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AH
フック○
充電電圧(V)入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用)
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約4-5
使用場所屋内
マグネット○
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65(生活防水)
調光方式(作業灯)HIGH-LOW-SOS
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約3-4、LOW:約6-8
照射角度(°)60/120混合光
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き
・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用
・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。
・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能
・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き
・充電式ではハイパワーの100W仕様
・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど
セット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット
材質アルミ、PC、ABS
質量(kg)2.15(本体のみ)
全光束(Lm)11000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135
発光色昼光色
光源LEDチップ×12個
角度調整範囲前後150°
色温度(K)6500
使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.2
バッテリー電圧(V)11.1
充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅
効率100W
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
演色指数(Ra)>85
電球の種類LED
充放電回数(回)約500
点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19
照射角度(°)120
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
・無段階の伸縮三脚で高さが最小1640mm~最高3200mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL320W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、
セット内容三脚本体、収納バッグ、取扱説明書、保証書
材質鉄
質量(kg)約5.4
高さ(mm)1060~2650
耐荷重(kg)10
適合品番GD-BL320W(バルーンライトのライトのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書JD-BL10K仕様図.pdf(2.04MB)
パイプ直径(Φmm)38
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
・無段階の伸縮三脚で高さが最小1630mm~最高3700mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL640W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・手回しハンドルで高さ調整が楽々。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、
セット内容三脚本体、接続ブラケット、収納バッグ、取扱説明書、保証書
材質鉄
質量(kg)本体:約11.8/接続ブラケット:約0.4
高さ(mm)1630~3700
耐荷重(kg)約20
適合品番GD-BL640W(バルーンライトのライトのみ)
パイプ径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・100Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、
セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書
材質PC、ABS、アルミ
消費電力(W)100
全光束(Lm)10000
本体質量(kg)1.4
適合品番JD-002A(灯具用三脚)
発光色昼光色(6500K)±5%
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)
適合バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.68MB)
取扱説明書(2.76MB)
連続点灯時間(時間)HIGH:2.5、MID:5.5、LOW:11 ※18V 4Aバッテリー使用時
照射角度(°)90
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
発光色昼光色(6000K±10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射方式片面発光タイプ
耐衝撃IK10
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
適合TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト)
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
消費電力(W)240
コード長さ(m)1.5
全光束(Lm)約28000(1mあたり1400)
本体質量(kg)約3.9
発光色昼光色
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000
芯数2芯
色温度(K)6000±10%
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射方式裏表両面発光
耐衝撃IK10
電球の種類LED
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。
・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に
セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書
材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D
寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415
質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット)
出力(W)USB/DC:120(最大値)
規格ロット数:4台入り
出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)
ケーブル長(m)3.5
対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N
使用環境温度(℃)-20~70
ケーブル5525DC
定格作動電流(A)出力:5.5
開放電圧(V)21.0±12%
出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)
効率発電:20%
使用環境湿度(%)10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性非防水
短絡電流(A)4.1±12%
動作電圧(V)定額出力:18
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連キーワード