4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。 適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L 材質鉄+アルミニウム合金 質量(g)約222 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21 口開き(mm)(最大)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0 仕様固定部:3箇所 セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書 材質鋳鉄 質量(kg)約3.3 寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850 耐荷重(kg)約10 対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35B パイプ径(Φmm)38 機能高さ調整&折りたたみ可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭
RoHS
・灯具を地面に刺してご使用頂くための杭です。 ・灯具のステー穴がM6サイズまでに対応します。 ・小型投光器の適応となります。
用途0 適合機種(AC投光器)LD75-X、LD93-D、LD105、LD103、LD101、LD-H6A、LD106、LDT-3E、LDT-5F、LDT-56C、LDT-24A、LDT-35B、LDT-160、LDT-150、 LDJ-50H、LDJ-100M、(ソーラーライト)TY18-5、TYH-5、TYH-10P、TYH-16M、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L セット内容杭、六角穴付M6ボルト、ワッシャー×2個 材質アルミニウム合金 質量(g)約150 寸法(Φmm)接着面:55、ワッシャー:18、10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×270×60 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径ΦM6
1本
899 税込989
4日以内出荷

・強度が高い鉄材を使用しました。 ・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。 ・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。 ・静荷重試験実施済みです。 ・六角レンチ付属 ・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK セット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書 材質鋳鉄 長さ(mm)約870 質量(kg)約2.3 パイプ径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • h5f-fa